下地、塗装落としの研磨に使うおすすめ商品

下地、塗装落としの研磨に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「耐水ペーパー」「ワイヤーブラシ」などの商品を紹介します。

密着プライマー マルチ モノタロウ
販売価格(税別)6,2986,928税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ密着プライマー マルチ1本(3.7L)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
【有機溶剤中毒予防規則】乾燥方法/常温・焼付【タイプ】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
【使用方法】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【労働安全衛生法の表示】プライマー【適合材】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
【危険等級】金属・非鉄金属樹脂【対応材質】【危険物の性状】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【仕様】第二種有機溶剤等【種類】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 地金の下地満足度: 5安くても品質に問題なし。
スコーライトハンドパット イチグチ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イチグチスコーライトハンドパット1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
【用途】金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用
【適合材】150×230【寸法(mm)】スコーライト【グリーン購入法】不織布【種別】金属、木工、プラスチック、ステンレス【研磨材の構造】対応【RoHS指令(10物質対応)】適合
お客様の声
用途: 塗装の下地、金属研磨満足度: 5塗装の足付け作業に使用しています。ペーパーを使うよりも持ちが良いですし曲線部分や細かいところは磨きやすいので重宝しています。
再塗装する時の古い塗装面の洗浄の際もこれを使うと汚れがよく落ちます。
耐水ペーパー  5枚入 TRUSCO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO耐水ペーパー 5枚入
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.27(26)
【特長】耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から 仕上げまで幅広く使用できます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
【用途】金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
【適合材】228×280【基材】シリコンカーバイト(C)【砥材】紙(Cwt)【寸法(幅W×長さL)(mm)】金属、木工、ガラス
お客様の声
用途: バイク塗装面の塗料、サビ落し満足度: 5ホームセンターで売ってるものと同等の品質で値段は安いので満足です
エアータッチやり直しスプレー SOFT99
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99エアータッチやり直しスプレー1本(80mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。
【危険物の数量】475-7041【危険物の性状】【危険物の品名】第四類【危険等級】第二石油類【トラスコ品番】55mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 塗料落とし満足度: 4夏の暑い日中にタッチペンを車のシートに置いて放置したら
中の塗料がもれてシートに付着して取れなくなった
とお客様から相談をされ使用してみました。
シンナーでは落ちませんでしたが、この商品だと
落とすことができました
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線1本
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.82(28)
【特長】平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
【用途】金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
【線径(Φmm)】25【毛丈(mm)】0.3【材質(ブラシ部)】6.35【軸長(mm)】鋼線【六角対辺(mm)】33
お客様の声
用途: 古い塗装落としや下地の研磨満足度: 5この値段で文句を言ってはいけない。出来ればもう一回り大きかったらなお良いです。
パッド マキタ
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタパッド1枚
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.17(23)
【適合本体】BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ【材質】エーテル系発泡ポリウレタン【硬度】(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
お客様の声
用途: 古材磨き、塗装下地満足度: 5価格も安く、送ってもらえるので重宝してます。もっと耐久性が上がると嬉しいです。

下地、塗装落としの研磨に使う商品」に関連する商品一覧

塗装前の錆落としに使う商品

塗装前の錆落としに使う商品

ワイヤーブラシ 手付型,ヒネリカップブラシ