会社内、事務所内、屋外の掲示物に使うおすすめ商品

会社内、事務所内、屋外の掲示物に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「両面テープ」「保護メガネ」「ラミネート」などの商品を紹介します。

ラミネートフィルム モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラミネートフィルム1箱(100枚)
レビュー:684件のレビュー 平均満足度4.44(684)
【特長】ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
【用途】掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
【材質】PET+EVA【厚さ(μm)】光沢【タイプ】100
お客様の声
用途: 社内の掲示物等満足度: 5思ったより厚手で丈夫でした。透明度も良く満足です。
用途: 会社内の掲示物に使用します。満足度: 5この値段でラミネート後はしっかり「ピシッ!」となってくれます。他社製で安価な物は「シナ~」となるため、やはりそこの違いがありがたいです。
両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【特性】白色【テープ長さ(m)】20【粘着剤】0.1【色】0~40【基材】不織布【主な用途】合成樹脂系粘着剤【粘着力(N/10mm)】一般用【テープ厚さ(mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【使用温度範囲(℃)】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: 社内掲示物満足度: 5社内の掲示板等に使用。
100円の物で10㍍
124円で20㍍。どっちが得か直ぐに計算できます。
安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型1個
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.40(83)
【特長】デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
【用途】研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
【レンズ色】一眼型【質量(g)】防曇加工、傷付防止【材質(パッド)】29【材質(フレーム)】クリア(透明)【機能】ブルー/黒【フレーム色】防曇処理&硬化処理【形状】ナイロン&PVC(塩ビ)【レンズ】PC(ポリカーボネート)【材質(レンズ)】PVC(塩ビ)
お客様の声
用途: 飛散物からの眼球保護満足度: 3MonotaROブランドOEMですが、「悪くは無いのですが..」
直感的に装着感はイマイチでした。継続購入はありません。
プラグコード NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)1,8982,088税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)プラグコード1セット(3本)
レビュー:375件のレビュー 平均満足度4.75(375)
【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供
金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています
エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
お客様の声
用途: エンジン不調時、アイドリング回転のばらつき等。満足度: 3NGKコードは以前から使ってましたが純正品と比べ特に問題もなく同等で良いと思ってます。
ピンマグネット 超強力 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウピンマグネット 超強力1パック(10個)
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.52(118)
【特長】ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
【用途】ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】超強力【特性】本体:アクリル、磁石:ネオ磁石【材質】11×17.6【保持枚数】約11枚
お客様の声
用途: 事務所内の掲示物満足度: 5ホールド力がしっかりあり、値段も手ごろで良いと思います。
ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピンマグネット 超強力 スチール1パック(5個)
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.64(129)
【特長】ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
【用途】ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
【特性】超強力【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】メタリック【色】本体:スチール、磁石:ネオ磁石【材質】12×16【保持枚数】約15枚
お客様の声
用途: 掲示物の展示用満足度: 5磁力がとても強くてポスター等の展示物がしっかり固定できます。
デザインにも機能美があり、気に入って再度購入しました。
マグネットバー(ABS製) クラウン(事務用品)
販売価格(税別)309340税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
クラウン(事務用品)マグネットバー(ABS製)1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.38(8)
【特長】磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
【特性】本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ【材質】強磁力【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: ホワイトボードの掲示物に使用満足度: 4ホワイトボードの掲示物に使用していますが、もっと磁力があったほうが良い。
用途: 工場作業場の掲示物などに使用。満足度: 3磁力が弱く少し枚数を増やすと、すぐに外れてしまいそう。
強力なタイプがほしい。
マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットピース 粘着付きタイプ1パック(150個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.67(18)
【特長】スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
【用途】ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。
【寸法(mm)】【商品タイプ】粘着テープ付【サイズ(mm)】100×300【仕様】10×20(1ピースあたり)【使用方法】表面磁束密度:380以上【色】1.マグネットピースを剥離紙からはがします。
2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)
3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。
【吸着力(N/cm2)】剥離紙、粘着剤、マグネットシート【材質】0.8【厚さ(mm)】0.441
お客様の声
用途: 会社全体の掲示物に使用しています。満足度: 5安いので遠慮なく使用出来ます。工場内は鉄粉が多く磁石止めをすると鉄粉を吸い寄せて汚くなりますがマグネットピースを使用すると気にならないくらいきれいです。プチ情報ですが、ラミネートした物に使用した時は上手に剥がして再度使っています。(補助用にですが)
サポートベータテープ 4481MH(VTシリーズ) 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)サポートベータテープ 4481MH(VTシリーズ)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】木質系材料や、モルタル等の粗面に。
モルタル・木材等、多孔質面への接合力とシール性に優れた両面テープです。
ブチルテープより高い柔軟性とシール性。約2倍の接着性を持ち、耐熱性にも優れます(連続120度)。
耐候性に優れ、長期の屋外使用でも劣化が起きにくい。
【用途】木材、モルタル・コンクリート等の接合・シール用途。木材・モルタル表面等へのパネル貼り付けなど。
【色】ブラック【粘着力(N/10mm)】10【特性】1.00【テープ厚さ(mm)】不織布+アクリルフォーム【基材】アクリル系【被着材の素材】8.8【粘着剤】耐候性【適合用途】耐熱、防水・耐水・屋外、粗面【主なワーク】金属【テープ長さ(m)】パネル・フレーム、パーツ
お客様の声
用途: 掲示物の貼付満足度: 4ラミネートした掲示物の貼付に使用しているが、屋外使用でも剥がれない。
油吸着マット ダイニック
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイニック油吸着マット1箱(100枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
【RoHS指令(10物質対応)】【色】(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g
(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
【吸着量】対応
お客様の声
用途: マシニングセンタ周辺で満足度: 5油のクーラントが飛ぶ周辺で使ってますが、非常によく吸収してくれるし安い吸着マットと違いしっかりしてるから破れません。床面において使っても滑らないから安心して使えています。
ポリエチレンロープ まつうら工業
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
まつうら工業ポリエチレンロープ1巻
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】保管に便利はボビン巻
【用途】各種ネットの補修糸として
お客様の声
用途: 屋外への掲示物(横断幕)に使用満足度: 5横断幕にセットでついてくるビニール紐は、耐久性が無くすぐに切れてしまうためポリエチレンロープで取り付けています。細くても耐久性があり屋外で風雨にさらされても1年間は持ちます。なんと言っても黒いワイヤーは目立たなくて良いですね。
スチレンボードフレーム付<カルパネフレーム>表面透明シート付 コクヨ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コクヨスチレンボードフレーム付<カルパネフレーム>表面透明シート付
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】ポスターやパソコン出力物や写真などを差し込むだけで手軽に額装できます。表面は透明シート付きで、掲示物を汚れや破損から守ります。 ボード本体・透明シートに再生樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。
【仕様】縦・横吊り下げ可能【厚さ(mm)】吊り下げ糸(約1.3m)1本(材質:ナイロン)【付属品】ボード本体:R-PS、透明シート:R-PET、フレーム:アルミ【材質】11【枚数】1【紙質】再生材配合率/ボード本体:R-PS45%、透明シート:R-PET40%
お客様の声
用途: 会社規則を掲示する為満足度: 3もう少し軽く・もう少し薄くして壁に掛けやすくして貰えるといいな。
ピクチャー Sフック 8A TOSO
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOSOピクチャー Sフック 8A1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ピクチャーレール用の部品です。
【用途】壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
【品名】6【高さ(mm)】836-0153【材質】ステンレス【長さ(mm)】3【トラスコ品番】23【幅(mm)】2.5【質量(g)】Sフック【2018年トラスコ掲載ページ】10 0573
お客様の声
用途: 店舗内の掲示用満足度: 5もっとも簡易なタイプのピクチャーレールを採用しましたが、このフックを含めて、見た目は華奢なのに、とてもしっかりしていて、デザインの邪魔にもならず、いい買い物が出来ました。
ナイスタック 屋外掲示用 ニチバン
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニチバンナイスタック 屋外掲示用1巻
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.29(14)
【特長】プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
【用途】ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
【グリーン購入法】5~40【粘着タイプ】(1面)5.22
(2面)7.68
【使用温度範囲(℃)】(1面)0.10
(2面)0.06
【巻戻し力(N/10mm)】適合【粘着力(N/10mm)】強力
お客様の声
用途: 会社(工場)内の掲示物の張付満足度: 3カットする際にはさみに粘着の破片がつきやすいので、カッター付きが欲しい
セロテープ(着色) ニチバン
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ニチバンセロテープ(着色)1パック(10巻)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
【テープ長さ(m)】35【支持体】大巻【粘着力(N/10mm)】21【伸度(%)】0.050【引張強度(N/10mm)】21【グリーンマーク】セロハン【テープ厚さ(mm)】3.62【着色】34.0【テープ種類】あり【伸び(%)】【手切れ性】認定
お客様の声
用途: 食品工場内の物の貼付満足度: 5貼付した後に剥がした時、剥がれた時に分かり易い様に、異物混入対策のひとつとして使用しています。
ラミネーター アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマラミネーター
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】待機時間が短く仕上がりのきれいな4本ローラータイプのラミネーターです。
ローラー間にワイヤーを装備しているのでフィルムの巻き込みを防止します。
電源を入れて60分後に自動で電源がオフになります。
熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
大型板状レアトレー付でラミネート後の反りを防ぎます。
ダイヤル式温度調節機能付きです。
ウォームアップ完了をブザーでお知らせします。
【付属品】4本【ラミネート幅(mm)】A3ワイド【設定温度(℃)】ラミネートフィルムA3×3枚、キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚【速度】413-0685【トラスコ品番】ポリカーボネート、ABS樹脂、スチロール樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約7.1【待機時間】ホワイト【対応】1.2【定格消費電力(W)(50/60Hz)】560×185×135(トレー収納時)【材質】ラミネート/A4サイズ約30秒(50HZ)【色】約100~170【コード長さ(m)】335(最大)【ローラー数】700【質量(kg)】対応/100~150【フィルム厚さ(μm)】6分
お客様の声
用途: 会社での掲示物に使用しています。満足度: 5今までの物より製品外部が熱くならず、2枚重ねでの使用でも端の仕上がりがキレイに圧着されておりラミネートが開いてしまうような事も無く
大変満足して使わせてもらってます。

会社内、事務所内、屋外の掲示物に使う商品」に関連する商品一覧

事務所内、工場内、倉庫内の時計に使う商品

事務所内、工場内、倉庫内の時計に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,アルカリ乾電池 単3