低木、篠竹の刈り込みに使うおすすめ商品

低木、篠竹の刈り込みに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「安全帯」「皮手袋」「チェーンソーオイル」などの商品を紹介します。

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
レビュー:163件のレビュー 平均満足度3.92(163)
【特長】甲メリヤスタイプ
【材質(掌側)】面ファスナー付き【仕様】メリヤス【材質(甲)】豚皮
お客様の声
用途: 竹藪の伐採作業時満足度: 3ヤケ藪の伐採に使っています。右手でノコを使い、左手で竹をつかむように使っていますが、いつも最初に左の人差し指部分が破れてしまいます。値段が安いからまあしょうがないかもしれません。左手だけ販売してくれると嬉しいですね。
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ1枚
レビュー:489件のレビュー 平均満足度4.52(489)
【特長】鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
【用途】山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
【刃厚(mm)】約2【穴径(Φmm)】25.4
お客様の声
用途: 枯れ草や篠竹の刈り込み満足度: 5良く切れて歯こぼれがないので、買い得な商品だと思いました。
大型クサビ オーエッチ工業
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーエッチ工業大型クサビ1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 巨木の伐採、薪割満足度: 3伐採時に早速試してみました
先端が若干曲がってしまいました意外と柔らかい!?
玉切りの割には便利。
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
レザーソーレザーソーSELECT 竹挽1丁
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
【用途】竹林での伐採や竹材加工
お客様の声
用途: 真竹の伐採等満足度: 5鞘に確りと収まり作業効率が上がります。
また、大変よく切れます。
腰ひもが付いていればよかったと思います。
ベーシックチェーンソーオイル エーゼット
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットベーシックチェーンソーオイル1本(1L)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.31(111)
【特長】チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
【危険物の類別】100cSt【危険物の品名】チェーンソー【適合範囲】【危険等級】第四類【粘度】第四石油類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 伐採、及び焚物の切断満足度: 1量販店で同じ商品を確認したら120円高い、何処が安いのか分からない、二度と購入しない。
チェーンソーオイル TRUSCO
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOチェーンソーオイル1本(1L)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
【用途】チェーンソー・バーの潤滑に。
【色】ISO VG110【危険等級】褐色【適合範囲】チェーンソー【主成分】潤滑基油【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第四石油類【粘度】非水溶性
お客様の声
用途: 倒木伐採作業満足度: 54Lはお得ですがそれなりに使いますので、いっそ18L缶もあればと思います。
お客様の声
用途: 低木の刈り込みなど満足度: 5マキタ EH560の プライマリポンプが劣化で割れた為交換のため購入。
取り替えの際、私は、プラスネジの取り外しがラチェット式のを持っていた為、余計な部分の取り外しをせずに、付け替えれました。
ソーチェン 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 家庭用の薪ストーブの薪割及び立木の伐採満足度: 4良く切れますが、切れ味が長く持たないような感じがします。
セーバーソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウセーバーソーブレード 高品質 木工用1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.32(74)
【用途】木材、木製材料の切断に最適です
【刃厚(mm)】木工用【1インチ当たり山数】0.9【種類】9
お客様の声
用途: 竹林等伐採作業満足度: 5問題なく使用できました。伐採作業であれば、他の高級ブランド品と遜色ない働き。低コスト。リピートします。

低木、篠竹の刈り込みに使う商品」に関連する商品一覧

休耕田の草刈に使う商品

休耕田の草刈に使う商品

刈払機用チップソー 草刈用,草刈チップソー キングコブラ