【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。
【電源(V)】4【風速(m/min)】(本体)スチール、(羽根)アルミ【上下調整】6【首振角度(°)】(本体/羽根)シルバー【材質】(強)0.86/0.97、(中)0.59/0.68、(弱)0.45/0.52【電流(A)】単相100(50/60Hz)【安全装置】(強)82/99W【スイッチ】ロータリー式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】45【騒音値(dB)】515×310×710【消費電力(W)】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【電源コード(m)】(強)131/150、(中)119/122、(弱)102/107【機能】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【首折れ】69/73【色】約90【ファン翼数】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【質量(kg)】(強)248/285、(中)219/233、(弱)199/206【ハネ径(cm)】4段階【風量(m3/min)】4段階
脚も高く換気に活用できて満足です。モノタロウ侍のみの印刷されているものがあると良いかもです。