作業灯、LED作業灯のスイッチに使うおすすめ商品

作業灯、LED作業灯のスイッチに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電池」「スイッチ」「トグルスイッチ」などの商品を紹介します。

アルカリ乾電池 単4 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単4
レビュー:1,812件のレビュー 平均満足度4.39(1812)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単4形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 小型作業灯の電源満足度: 5台風の被害で停電が長く続きましたが、家中の作業灯や懐中電灯を集めて明かりを灯しました。長持ちするために役立ちました。
ウインドロックZERO ノムラテック
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノムラテックウインドロックZERO
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【特長】カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
【用途】サッシ用窓
【材質】亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
お客様の声
用途: 窓の防犯強化用満足度: 4安価で手軽に窓の防犯を強化することが出来るので、追加で購入しようと思っています。しっかりとロックをする為には結構な力が必要で、素手で行うと指が痛くなりますので、欲を言えばもう少し楽にロックが出来ると有難いです。
省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップ2個口1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.66(47)
【特長】コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
【コンセント個数】2【プラグ形状】2P【コンセント形状】2P【質量(g)】37【スイッチ】集中【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】42×50×45【RoHS指令(10物質対応)】対応【定格入力】15A/125V/合計1500Wまで
お客様の声
用途: 常設している作業灯のスイッチ満足度: 4とても便利です。いちいちコンセントに差し込む手間が
省けました。
防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防水キャップ トグルスイッチ用1個
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.59(91)
【特長】汎用性の高い商品です。
【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
【サイズ】M12×1.0
お客様の声
用途: 軽トラの作業灯のスイッチとして利用満足度: 5取付ねじM12の普通のトグルSWなら取り付け可能と思います。
スイッチへの取付は、M12メスねじ金具が一体成型されているので問題なしです。
今はラバーの耐久性はわからないので、価格も安いし複数個の購入が賢いかも。
薄型フォグランプ ドーワ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ドーワ薄型フォグランプ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
【タイプ】薄型、白熱球(BA15s)【電球の種類】白熱球
お客様の声
用途: 電動ハンドパレットフォークの作業灯満足度: 4必要にして十分な明かりです。12V二球交換したと思います。
トグルスイッチ FUJIX(フジックス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
FUJIX(フジックス)トグルスイッチ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【取付穴径(Φmm)】12【タイプ】差込式
お客様の声
用途: 作業灯のスイッチ満足度: 5土台もついてこの値段は安い。ON,OFFの銘板もついてるし。また、必要があれば購入したい
トグルスイッチ YEC
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: ミキサー車のポンプと作業灯のスイッチ満足度: 4普通に使えます。差込式がよかったのですが、ビス式との価格の差がありすぎるためビス式にしました。
防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形トグルスイッチ Mシリーズ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【端子形状】はんだ端子【付属品】六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)【適合】丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444)【材質】(レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂【使用温度範囲(℃)】-30~85【寸法A(mm)】15.4【耐電圧】AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
【機能】防水形【取付穴径(Φmm)】6.5【接触抵抗(mΩ)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【接点仕様】【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【機械的開閉耐久性】50000回以上【電気的開閉耐久性】50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V)【レバー倒れ角度(°)】25±4【電流容量】6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
【絶縁抵抗】DC500V、1G以上【RoHS指令(10物質対応)】対応【防水性】IP67適合
お客様の声
用途: LED作業灯のスイッチ満足度: 5小さくてとても良かったです。

作業灯、LED作業灯のスイッチに使う商品」に関連する商品一覧

車内灯に使う商品

車内灯に使う商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,LEDライト