倉庫内の清掃用の商品

倉庫内の清掃用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ほうき」「水切りワイパー」「掃除機」などの商品を紹介します。

乾湿両用掃除機 モノタロウ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機1台
レビュー:1,163件のレビュー 平均満足度4.14(1163)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【騒音値(dB)】約7.5【定格消費電力(W)】乾湿両用型【運転音(dB)】AC100【タンク容量(L)】20【吸水量(L)】約5【タイプ】1200【吸込仕事率(W)】200【付属品】約1.7【材質】約1.5【ホース長さ(m)】約80【質量(kg)】約380×約380×約500【電源(V)】50/60【コード長さ(m)】約6【風量(m3/min)】30【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【電源周波数(Hz)】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【定格時間(分)】80
お客様の声
用途: 倉庫内の清掃満足度: 5倉庫内の清掃に使っています。比較的大きいゴミを吸ってくれるので役立っています。ダストの廃棄をまだしていませんので、どのくらい貯まるかも楽しみです。
用途: 倉庫の清掃に使用満足度: 4吸引能力は十分で支障なく使用している。但し、電源ケーブルが固く取り回ししずらい。
用途: 倉庫内の清掃満足度: 2床用ブラシと絨毯ブラシの交換が硬くてスムーズに出来ないです。こんな物なのでしょうか?
ホウキ 化繊 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホウキ 化繊
レビュー:227件のレビュー 平均満足度3.66(227)
【特長】穂の素材が樹脂なので水に強く、重いゴミも掃けます。 穂の形状が波型になっている為、クセがつきにくいです。 穂が取り替え式なので、経済的です。 保管に便利な引っ掛け穴を設けています(本体) 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。油汚れや水溜りの掃き掃除に。
【種類】ポリプロピレン【ブラシ幅(mm)】200【材質(ブラシ部)】化繊ホウキ
お客様の声
用途: 倉庫内の清掃用満足度: 5組立て式の柄が心配でしたが、がっちりはまって安定感あります。
用途: 倉庫内清掃満足度: 5ほうき自体の耐久性はそこそこだと思います。この製品の便利なところは、イレギュラーな使い方なのかもしれませんが柄の長さが変えられるところです。短いほうきと長いほうきをそろえる必要がないので重宝しています。
用途: 倉庫内の清掃満足度: 13段組み立ての棒の部分がしっかり組み立てられず少し力を入れると回ってしまいぐらぐらしてしまいます。 使い物になりません。 しかたがないので接着剤で固定して使用しようと思っています。
最悪です。
ホウキ シダ モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホウキ シダ1本
レビュー:149件のレビュー 平均満足度3.72(149)
【特長】繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。
【材質(柄部)】510【商品タイプ】シダ【ブラシ幅(mm)】200【質量(g)】1400【長さ(mm)】シダホウキ【柄の形状】継ぎ柄【材質(ブラシ部)】スチール、ABS【種類】本体
お客様の声
用途: 倉庫清掃満足度: 5長さがちょうどよい、今までは、作業時に腰に来ていたが、大変良い。
用途: 倉庫内の清掃満足度: 2組み立て式で、長さを変えられるのは良いと思いますが、使用しているとすぐに接続部分が緩み使いずらいです。もっとしっかり固定できないのでしょうか。
床ホウキ 45 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ床ホウキ 45
レビュー:147件のレビュー 平均満足度3.09(147)
【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【材質(毛)】自在ホウキ【毛丈(mm)】1300【商品タイプ】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【色】【材質(柄部)】21.5【柄径(Φmm)】43【全長(mm)】継ぎ柄【その他】スチールパイプ【材質(ヘッド)】PP70%:馬毛30%【種類】約450【柄の形状】【ブラシ幅(mm)】本体
お客様の声
用途: 倉庫の清掃満足度: 2掃いているとゴミがくっ付いてくる
先のほうが減ったてくるきがしました。
ドライワイパー 特大 CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)5,1985,718税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)ドライワイパー 特大1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.52(33)
【特長】両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
【用途】特に広い場所の水切り作業に向いています。
【材質】柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
お客様の声
用途: 倉庫内清掃で満足度: 5思っていたより扱いやすくとても重宝しています。
価格も安く良かったです。
クモの巣消滅ジェット アース製薬
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アース製薬クモの巣消滅ジェット1本(400mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.39(49)
【特長】●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 ●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) ●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。 (使用環境、気象条件により異なります) ●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 ●セアカゴケグモにも効く
【シリーズ】クモ類【利用場所】クモの巣消滅ジェット【適合害虫】屋外
お客様の声
用途: 倉庫の清掃満足度: 4高い所にも散布しやすく、蜘蛛の巣もすぐになくなり満足しています。
VC-51 集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)VC-51 集じん機
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.00(35)
【特長】持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。 細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用。 ホースを排気口に接続すればブロワにもなる。
【集じん量(L)】単相100【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】5【電源(V)】(乾燥)5、(液体)5【消費電力(W)】80【真空度(kPa)】5【電源コード(m)】4【付属品】ホース(Φ28×1.5m)、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ【電流(A)】760-9299【吸込仕事率(W)】ABS樹脂【質量(kg)】11【トラスコ品番】1050【材質(本体)】350×285×370【集塵容量(L)】1.2【最大風量(m3/min)】最大16
お客様の声
用途: 倉庫内清掃満足度: 5とにかく吸引力のある物を探しておりましたので、この価格・性能に満足です。
AZH168 名匠外苑ほうき アズマ工業
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アズマ工業AZH168 名匠外苑ほうき1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
【TKG品番(2017)】230×1260【幅W×全長(mm)】828-3651【トラスコ品番】天然木【材質(ホーキ穂)】ヤシの葉脈【TKG品番】230【幅W(mm)】9-1343-1301【材質(柄部)】6-1201-1401
お客様の声
用途: 倉庫内清掃満足度: 4中が空洞なので大丈夫かなと思いましたが、思いのほかゴミがよく取れました。ただお値段が・・。
HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)HACCP対応 HGアーバンチリトリ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。
高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
【高さ(mm)】三つ手ちりとり【材質】(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)【奥行(mm)】337【種類】532【幅(mm)】326【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】337×326×532
お客様の声
用途: 倉庫での清掃満足度: 5軽量でとても使い勝手が良いです。前面のゴムがあるのでごみの取りこぼしがないです。ほうきを一緒に立ておけるのも便利です。
自由ホウキE45(スペア) CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)9391,033税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)自由ホウキE45(スペア)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】自由ホウキE45用の取替用スペアです。
【幅(mm)】約460【材質(ヘッド)】135【タイプ】スペア【質量(g)】約45【毛丈(mm)】ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入【材質(毛)】ポリプロピレン(PP)【トラスコ品番】296-7766
お客様の声
用途: 倉庫内の清掃満足度: 3以前は、箒が傷むと全とっかえしていましたが、先を購入出切ると知って、購入いたしました。
柄の方は、まだまだ使用できるので、大変助かります。
手押しスイーパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ手押しスイーパー
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.67(24)
【特長】電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 700mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ハンドル長さは3段階に調節が可能。
【動力】7.3【集塵容量(L)】700【寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)】20【清掃幅(集塵幅)(mm)】手動【質量(kg)】2000m2/h【集塵性能】580×630×200(ハンドルの高さ含まず)
お客様の声
用途: 倉庫内の清掃用満足度: 2埃が撒きあがってしまう
自在ホーキ45cm3本セット テラモト
販売価格(税別)3,7984,178税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テラモト自在ホーキ45cm3本セット1セット(3本)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.48(29)
【特長】完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
【用途】学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
【種類】自在ホウキ【ブラシ幅(mm)】1340【柄径(Φ)】297-2301【商品タイプ】頭:天然木、スチールにクロメートメッキ
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
【トラスコ品番】約40【毛丈(mm)】22.2【全長(mm)】450【材質】本体
お客様の声
用途: 倉庫内の清掃満足度: 53本でこの値段、次回からも購入したいです。
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ
販売価格(税別)11,98013,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付1台
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.86(58)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【付属品】AC100【コード長さ(m)】30【質量(kg)】160【材質】約5【定格消費電力(W)】約9【タンク容量(L)】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【騒音値(dB)】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【タイプ】乾湿両用型【風量(m3/min)】1200【電源(V)】1.8【吸込仕事率(W)】約1.5【ホース長さ(m)】74【定格時間(分)】約365×約420×約620【電源周波数(Hz)】30【吸水量(L)】50/60【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約13
お客様の声
用途: 倉庫内の清掃満足度: 5メンテナンス等が楽でとてもいいです。乾湿両用なのも便利です。

倉庫内の清掃用の商品」に関連する商品一覧

倉庫内の床掃除に使う商品

倉庫内の床掃除に使う商品

床ホウキ 45,ドライワイパー 特大