【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。
柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【色】自在ホウキ【材質(柄部)】1300【その他】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【材質(ヘッド)】白【全長(mm)】21.5【種類】43【柄の形状】継ぎ柄【ブラシ幅(mm)】スチールパイプ【材質(毛)】PP70%:馬毛30%【毛丈(mm)】約450【商品タイプ】木【柄径(Φmm)】本体