傷防止に使う商品

傷防止に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスキングテープ」「保護テープ」「養生テープ」などの商品を紹介します。

マスキングテープ 高品質 モノタロウ
販売価格(税別)
429
税込472
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 高品質
レビュー:1,918件のレビュー 平均満足度4.63(1918)
【特長】粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
【用途】一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
【テープ厚さ(mm)】0.083【耐熱温度(℃)】120【引張強度(N/10mm)】32.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 5内装いじりの際に傷防止用に購入しました。幅も広くコスパ最強です。
用途: 傷防止など満足度: 4他のメーカーの物と変わりなく使えます。もう少し安いと助かります。ケース単位のセット価格も設定して欲しいです。
養生テープ 弱粘着 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ養生テープ 弱粘着
レビュー:1,068件のレビュー 平均満足度4.49(1068)
【特長】しなやかで曲面への追随性も高い、弱粘着タイプ。 手切れ性がよく、糊残りも少なく剥がしやすいため作業効率が上がります。 耐候性・耐水性も抜群です。
【用途】各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。
【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】2.4以上【引張強度(N/10mm)】30以上(実測値)【粘着タイプ】弱粘着【再剥離】
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 5貼りやすく剥がしやすいです。値段が安いです。お買い得です
表面保護テープ モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ表面保護テープ1巻
レビュー:326件のレビュー 平均満足度4.06(326)
【特長】外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
【用途】フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
【材質】ポリエチレン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 5注文前は値段が高いなぁと思っていましたが、ホームセンターなどに売っている物より遥かに量が多いのでお得だと思いました。
荷台マット 軽トラック用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ荷台マット 軽トラック用1枚
レビュー:670件のレビュー 平均満足度4.25(670)
【特長】積載物の保護、荷崩れ防止に最適です。 表面についている凹凸が滑り止めの役割を果たします。
【用途】軽トラックの荷台カバー
【硬度】65【径(丸)(Φ)】24【模様】丸型
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 5製品、価格文句ありません。
仕方ない事なのですが、臭いが…
仕方ない事なので星5つです!
用途: きず防止満足度: 5ゴムがやわらかくていいですよ
ブレードホース モノタロウ
販売価格(税別)
69
税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
モノタロウブレードホース1本
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.25(118)
【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。
【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース
【材質】PVC【材質(補強材)】ポリエステル糸【使用流体】空気・水【色】透明【使用温度範囲(℃)】0~50【特性】耐圧/柔軟性
お客様の声
用途: 傷防止用として満足度: 5使う用途は違うが、寸法がちょうどよかったために購入。
利用回数が多いため、割引などある時にまとめて買ってます。
キャップ 岩田製作所
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
岩田製作所キャップ
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.86(90)
【特長】豊富なサイズバリエーションです。
突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
【色】【材質】ポリ塩化ビニール(PVC)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 傷防止のため満足度: 5硬すぎずとてもつかいやすいのがいいです。また購入させていただきます。
用途: 傷防止に満足度: 5サイズも丁度よくとても使いやすいです。
天然ゴムロール WAKI(和気産業)
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
WAKI(和気産業)天然ゴムロール1巻
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.42(57)
【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
【用途】防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
【耐寒耐熱温度(℃)】-40~70【長さ(m)】1【材質】NR(天然ゴム)【色】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 傷防止として満足度: 5加工製品の傷防止として利用しています、必要な幅で購入できたのでありがたいです。
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR1巻
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.39(23)
【特長】PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
【用途】シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: キズ防止満足度: 4耐久性がほしい
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.47(66)
【特長】アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
【長さ(mm)】1000【色】黒色【材質】ポリペンコアセタール【タイプ】POM-BC【規格】食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合【比重】1.41【引張強度(MPa[kgf/cm2])】61[620]【表面抵抗値(Ω)】1012【長さ公差(mm)】0~+35.0【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 5MCナイロンに比べ、価格も安く加工しやすい。耐久もMCナイロンと引けを取らない。
とても良い商品だと思います。
丸ワッシャー(ポリカーボネート) 大阪魂
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
お客様の声
用途: 傷の防止満足度: 5塗装されたプラスチック部品をボルトで固定するときなど、塗装面を傷つけずに済み、脱着しやすくなる。適度な固さで、厚みも選択でき、とても使いやすい。
ゲートプロテクター 巨山ジャパン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
巨山ジャパンゲートプロテクター1セット(3本)
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.60(115)
【特長】荷物の積み下ろしの際にゲート上部を保護し、荷物への傷付きも防ぎます。
【長さ(mm)】1960×2本、1390×1本【適合サイズ(mm)】(ゲート内幅)25
お客様の声
用途: 傷防止に満足度: 5物も質も良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途: 傷防止満足度: 5巻いて無いので装着しやすくサイズもピッタリでした。
用途: キズ防止満足度: 5スズキキャリーでサイド・テイル三方ともカットなしで取付けられた。
4mmを購入したが純正品のようにピッタリでした。
プラグクッションゴム 栃木屋
販売価格(税別)
38
税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
栃木屋プラグクッションゴム1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.54(57)
【特長】取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
【用途】各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
【材質】CR【色】黒色【種類】グロメット【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 4ホイールナット専用ソケットの内部にあるゴムクッションがなくなったため、ソケットのメーカーに問い合わせしたら、ゴムだけの部品供給はないとのことでこの商品にたどり着きました。新品のソケットを買わなくて良くなりました。
先端保護キャップ ACE(エース)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ACE(エース)先端保護キャップ1パック(4個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
【用途】針金・細いパイプの先端被せに
【材質】軟質塩ビ
お客様の声
用途: 傷防止満足度: 5非常に使いやすい

傷防止に使う商品」に関連する商品一覧

床、フローリングの傷防止に使う商品

床、フローリングの傷防止に使う商品

タイルカーペット,天然ゴムロール