【特長】商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
【脱着回数】(出力リップル)出力の5%以内【保存環境】AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)【出力端子】0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)【絶縁抵抗】-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー【応答性】±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)【使用環境】-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと【直線性】2XM3ネジ端子・端子カバー付【許容電流】0.3【耐電圧】DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)【ねじ締付トルク(N・m)】100%(連続)、150%(1min)【仕様】300ms (typ)【出力電圧】概略100回程度