動噴、散水ジョイントの水漏れ修理に使うおすすめ商品

動噴、散水ジョイントの水漏れ修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「モンキーレンチ」「レクター・ハイテープ」などの商品を紹介します。

Oリング ISO型 NOK
販売価格(税別)2730税込
0営業日後以内から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
お客様の声
用途: ポンプの吸管 給水等の水漏れ補修に使用満足度: 4エンジンポンプの水漏れ 頻繁に使用していたが水漏れが激しく
使う毎に脱着するので 漏れないので 有り難いです。
コネクタ 散水ホース用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウコネクタ 散水ホース用
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.24(128)
【用途】屋外での散水などに。
【材質】ABS+PP【接続方式】ニップル-ホース【使用流体】水(常温)
お客様の声
用途: 散水ジョイントの水漏れ修理に満足度: 5他メーカーのノズルとジョイントしましたが、
脱着もスムーズにでき、水漏れもせず普通に使用できます。
耐久性に関しては使い始めたばかりなのでわかりません。
レクター・ハイテープ Rectorseal
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Rectorsealレクター・ハイテープ1セット
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.19(48)
【特長】パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。
大掛かりな補修工事不要で経済的。
乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。
硬化後は研磨・塗装も出来ます。
【用途】金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
【セット内容】ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】約1【巻数】-15~210【使用温度範囲(℃)】6~8回程度【硬化時間(分)】約30分(外気温21℃の場合)【厚さ(mm)】1
お客様の声
用途: 水道管水漏れ満足度: 5水道管の継ぎ目から少々水漏れを発見したので防水テープを巻いて見ましたが直らずにこのレクターハイテープをネットで知り思い切って買ってみたところとてもよく固まりいい商品を発見して良かったです。
節水コマ SANEI
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SANEI節水コマ1パック(3個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【直径(Φmm)】EPDM【耐熱温度(℃)】15【最高耐熱温度(℃)】13【呼び】80【材質】13【外径(Φmm)】15【呼び径(mm)】80
お客様の声
用途: 蛇口水漏れ修理満足度: 5蛇口が古いのですが、うまい具合に使えています。水漏れ、節水に。
超ワイドモンキレンチ(グリップ付) スーパーツール
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水道栓の水漏れの修理満足度: 5水道栓の中のカートリッジの交換に使いました。
水回りの専門業者に依頼しなくて済んだので、良かったです。
シャワーホース Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)シャワーホース
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【ホース径(Φmm)】KM5071、FM244、FA248、FA544【ホース長さ(m)】メタル【ホース長さ(mm)】1.2【色】16【適合】1200
お客様の声
用途: 水漏れ交換満足度: 5交換するだけでよかったので、助かった。
古い製品だったので、仕様できる品番などわかれば助かる。
パイプ部パッキンセット KVK
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KVKパイプ部パッキンセット1セット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
お客様の声
用途: 水漏れの補修満足度: 1サイズの表記がなかったので、掲載されている写真を見て購入してしまったのが悪いと思いますが
写真はPZ42で届いたものはPZ42-20でした。品番から想像すれば間違わなかったかもしれませんが・・。
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
【使用温度範囲(℃)】AU(ウレタンゴム)【硬さ(デュロメータA)】-35~80(MAX100)【材料記号】93±5【材質】U801
お客様の声
用途: 動噴の水漏れ修理満足度: 5上品質のモノで修理でき良ったと思います。満足できました。

動噴、散水ジョイントの水漏れ修理に使う商品」に関連する商品一覧

ラジコン動噴の配線補修用の商品

ラジコン動噴の配線補修用の商品

UL耐熱ビニル絶縁電線,ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ