卓上ボール盤の修理に使うおすすめ商品

卓上ボール盤の修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シリンジ」「プーリー」「スラストベアリング」などの商品を紹介します。

マンダムセーフティー#775 丸五
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
丸五マンダムセーフティー#7751足
レビュー:107件のレビュー 平均満足度4.23(107)
【特長】履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
【用途】一般作業に
【材質(ソール)】3E【種類】ローカット【甲被タイプ】セーフティーシューズ【足幅】合皮、ナイロンメッシュ【標準質量(g/片足)】EVA、ゴム【材質(アッパー)】451.3(22.5cm)【形状】鋼鉄【材質(先芯)】スリッポンタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: ラジアル ボール盤満足度: 5良品で数年、履き続けていたのですが、新型?への移行のためか店頭での販売陳列がされなくなりネット注文しました
生産の継続を望みます
ストレートドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル TiNコート
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.33(160)
【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。
【表面処理】ハイス鋼(SKH51)【適合被削材種】118【材質】TiN【シャンク形状】【先端角(°)】炭素鋼、鉄、アルミ合金【ドリルのシンニング形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: ボール盤で満足度: 4ボール盤で下穴加工に使ってます、価格以上に長持ちしますし研ぎなおしすれば長持ちしますね
チャックハンドル シンワ測定
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定チャックハンドル1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.45(29)
【用途】電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル
【RoHS指令(10物質対応)】【材質】対応
お客様の声
用途: 卓上ボール盤用満足度: 5SHINKO SEISAKUSHO SD-13Aのドリルチャックを失くしてしまったので、代用品として使用しました。全く問題なく使えています。
卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボール盤の補修用満足度: 5卓上ボール盤のよりやや大きめのボール盤の補修用に使用しました。
スプリングの強さも余裕があったので、問題なく使えてます。
スピーディーでしかも安価なので助かりました。
トロコイドポンプ 日本オイルポンプ
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本オイルポンプトロコイドポンプ1台
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.50(22)
【特長】トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
【軸の形状】室内仕様【使用温度範囲(℃)】-5~80【使用周囲温度(℃)】平軸(二面取り)【使用環境】0.5【回転方向】駆動軸から見て左回転【仕様】粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。【最高圧力(MPa)】-20~40
お客様の声
用途: ネジ切旋盤メンテナンス時満足度: 5元の機械の純正使用部品なのでフィッティングも良く、安くメンテナンス出来ました。
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)449494税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)1パック(5個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【穴の形状】ステンレス【材質】【頭部形状】すりわり
お客様の声
用途: ボール盤バイスの補修満足度: 4w1/4*12を購入し、ボール盤用の時代物バイスの補修に使いました。ウィットねじを取り扱っている店が少ない中で、少量で購入できたのは非常にありがたいです。できれば+ねじの方が良かったので1ポイント減点です。
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション
販売価格(税別)146161税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.63(19)
【特長】JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
【材質(グリップ)】インサート(芯金)なし【タイプ】ABS樹脂
お客様の声
用途: 卓上ボール盤の修理時満足度: 5握り玉が破損していたため交換して使いやすくなりました。又、注文してすぐに届いたのでよかった。
VベルトK形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトK形(スタンダード)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.60(47)
【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード【使用温度範囲(℃)】Vベルト【ベルト形】-40~+70【種類】40【材質(ベルト)】50MΩ以上【角度(°)】ゴム【電気抵抗値】K
お客様の声
用途: ボール盤用に満足度: 5K28を、新興のSD-13という10年以上前のボール盤に使用しました
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン
販売価格(税別)2,6982,968税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:57日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボール盤の修理満足度: 5プーリーの完成品でバリエーションも豊富で目的の物が選べました。
商品は精密に加工されていて 何の不安も無く使用出来ています。
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)
販売価格(税別)4550税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.28(25)
【タイプ】SF20シリーズ【質量(g)】S10C相当、ユニクロメッキ【ねじの呼び】2【適合】M5【材質】M5
お客様の声
用途: ボール盤の冶具満足度: 5対価格性能は十分です。今後も安価なのでまた利用したい。
HDP-10A 用ベルト HARD HEAD
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボール盤に満足度: 5品質と価格に満足しています。
プラスチックシリンジ BOLL
販売価格(税別)148163税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
BOLLプラスチックシリンジ1個
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.86(84)
【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
【タイプ】横口【滅菌】なし【材質(ピストン)】4.0【材質(外筒)】PP【先端外径(Φmm)】PE
お客様の声
用途: 水溶液の注入に使用満足度: 41本からの購入ができるのが嬉しい、仕事に使用しています。
QC-310(牛床マジック付) プロワーク
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
プロワークQC-310(牛床マジック付)1双
レビュー:6件のレビュー 平均満足度2.17(6)
【特長】牛床皮の定番品です。
お客様の声
用途: ボール盤作業に使用満足度: 4扱い安かったです。
保護メガネ EE-32 重松製作所
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所保護メガネ EE-321個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.39(59)
【特長】一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
【材質(レンズ)】一眼型【レンズ色】曇り止め加工、紫外線カット【質量(g)】EN 規格認定【形状】(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)【材質】27【レンズ】クリア【材質(フレーム)】硬化処理【規格】防曇【加工】PC(ポリカーボネート)【機能】PC(ポリカーボネート)
お客様の声
用途: ボール盤 バリ取り満足度: 5女性が使っています
かけやすく 女性には 大き目ですが 眼だけではなく 顔も保護できるので
良いみたいです。
コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー1缶(20L)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
【用途】工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
お客様の声
用途: 旋盤のオイル交換満足度: 5これまで購入していたオイル屋さんよりも2割ほど安いのでびっくりしました。
スターロープ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
三ツ星ベルトスターロープ1本
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.78(77)
【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
【最大速度(m/sec)】丸ベルト【材質(ベルト)】ポリウレタン【タイプ】10以下
お客様の声
用途: ボール盤修理満足度: 5バンコードで考えておりましたが購入単位10mで躊躇しておりますた。
1m単位で購入でき無駄が少なく助かりました。
LS 焼結平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KHK(小原歯車工業)LS 焼結平歯車 モジュール0.8
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】機械加工費および加工ロス(材料費)を可能な限り低減した歯車です。 焼結品でJIS N8級と高精度です。精度維持等に対する信頼性も高い歯車です。 焼結の特性上(多孔質)、潤滑性が保持されます。
【圧力角(°)】0.8【歯切基準面】SMF5040(S45C相当)【材質】平歯車【精度等級】20【歯面硬度】並歯【歯面仕上げ】JIS N8級(JIS B 1702-1)【モジュール】70~95HRB【種別】焼結【歯形】穴(公差-0.005~(-0.020))
お客様の声
用途: 旋盤の修理満足度: 5見た目は今一ですが、精度や強度は全く問題ありません。
シャフト径が私の用途に合わなかったので、旋盤で追加工しました。
シャフト径もオーダーできるといいですね!
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.51(72)
【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】0【材質(本体)】開放形【シールド形状】スラスト【荷重方向】フラット【JIS等級】スラスト玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ボール盤補修満足度: 2スラスト座面が同じもの2個入っていて 使えず。国産だとありえない。
交換してもらったが ボール盤 一週間使えず。
ボールベアリングだけにしておきます。
対応はいいので ややとしました

卓上ボール盤の修理に使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤に使う商品

ボール盤に使う商品

シリコンスプレー,VベルトA形(スタンダード)