厨房のシンク用カランに使うおすすめ商品

厨房のシンク用カランに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「jbウェルド」「水切りネット」「蛇口」などの商品を紹介します。

水きりネット(ストッキングタイプ)兼用 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂水きりネット(ストッキングタイプ)兼用
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.77(47)
【特長】取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
【用途】キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
【材質】排水口・三角コーナー兼用【寸法(幅W×高さH)(mm)】ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタン【タイプ】(伸長時)約360×320、(原寸)140×210
お客様の声
用途: シンクの排水口に満足度: 5大きめでよく伸びるので、とても使いやすいです。とても薄手なので場所も取りません。
オートウエルド 隆成コミュニティ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
隆成コミュニティオートウエルド1セット
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.50(135)
【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
【セット内容】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【成分】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【硬化時間】約300kgf/cm2【抗張力】摂氏300まで【耐熱温度(℃)】非危険物【危険物の類別】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
お客様の声
用途: シンクの穴埋め満足度: 5古い賃貸物件だったせいかアパートの流しの排水溝脇に小さい穴が開いてしまい、シンク下の収納が水浸しになってしまったのでこの商品で穴埋めしました。
念のため2日乾燥させて完全に硬化したことを確認したあと水を流しましたが漏水が止まりました。
その後約1年経ちましたが漏水はおきていないので良い商品だと思います。
買っておいてよかったです。
泡沫Uパイプ カクダイ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 厨房のシンク用カラン満足度: 5新しいので泡がきれいです。順次取り換えかな!
Uパイプ カクダイ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カクダイUパイプ
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【入数】黄銅【パイプ先端径(Φmm)】(フクロナット)W26山20【先端径(mm)】17.8【ねじ径】(フクロナット)W26山20【パイプ形状】10/箱、100/梱【材質】16【パイプ外径(Φmm)】Uパイプ【取付ねじ】17.8
お客様の声
用途: 厨房蛇口交換に使用満足度: 5別段問題なく取り替えました。金額も手ごろなので、満足しています。
泡でまるごと洗浄中 小林製薬
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
小林製薬泡でまるごと洗浄中
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】洗浄成分が強力に発泡し、排水口のすみずみまで行き渡り、ヌメリを落とします。 洗浄後はすすぐだけでキレイになるので手を汚さずにお掃除ができます。 除菌、消臭効果もあります。
【用途】台所排水口の除菌、漂白、洗浄
【液性】キッチンの排水口【成分】本体【商品タイプ】弱酸性【使用の目安】使えるもの:ステンレス、プラスチック製のストレーナー(ゴミ受けカゴ)【使用方法】塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸ナトリウム)【仕様】使用前に、菊割ゴムや金属製のフタが付いている場合ははずしてください。ゴミは捨ててから使用する。
コップ1杯(180mL~200mL)のぬるま湯(40℃)を準備する。
台所の排水口のストレーナー(ゴミ受けカゴ)に水を流して全体をぬらしてから、薬剤1袋を、ストレーナーの底の部分に山を作るように入れる。
準備したぬるま湯を薬剤にあたるように注ぐ。(注ぐぬるま湯の温度が低かったり、薬剤全体にかからなかったりするとストレーナー全体に泡が行き渡らない場合があります。)
30分以上放置する。(24時間以上放置しない)
充分に水で洗い流す。
【使用場所】ストレーナーの容積が3000mL(直径15cm×高さ16cm程度)に1袋
お客様の声
用途: 排水口の洗浄満足度: 4同様の他製品に比べて 段違いの発泡力で隅々まで泡が行き渡るので
良いと思います。
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
【材質】(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304【排水】外ネジG(PF)1 1/2
お客様の声
用途: シンク修理満足度: 3普通でよかった
何も問題無く作業ができました
又注文しようと思う
センシア 透湿アームカバー WAKO
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKOセンシア 透湿アームカバー1双
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
【全長(cm)】ポリエステル【サイズ】フリー【特性】40【材質】透湿、防水
お客様の声
用途: 食品工場での加工作業満足度: 5普通のビニールの腕カバーは暑くて蒸れてしまいますが、この商品はあまり暑くなりにくいです。汚れたら洗濯もできますし多少高いかなと思いましたが、いい買い物をしたと思いました。
浅型排水口用水切りネット アイセン
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイセン浅型排水口用水切りネット1袋(30枚)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】伸縮性に優れたストッキングタイプなのでいろいろな形の浅型排水口用水切りカゴにぴったりフィットします。 細かく編んでいますので小さなゴミまでしっかりキャッチし水切れも抜群です。
【縦(mm)】浅型排水口用【高さ(mm)】ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン【横(mm)】40【タイプ】200【材質】145
お客様の声
用途: 厨房シンクの排水口に。満足度: 4ストッキング型なので、ハメやすい。網目が細かいので、ちょっと詰まりやすい。
ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーン
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
【寸法(mm)】220【最大開口(mm)】丸 70 、角 65【口開調節】8段階
お客様の声
用途: シンクの排水トラップの締め付けに使います満足度: 0口に付いている白いプラスチック部分が絶妙な硬さで、かなり強く挟み込んでも、相手を傷つけることなく作業できます。
クビフリキッチンシャワー カクダイ
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カクダイクビフリキッチンシャワー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
【胴径(Φmm)】黄銅、PPE、ステンレス【最高使用温度(℃)】81.5【取付ねじ】シルバー【水流切替】W22山20【色】34【首振り】60【材質】対応【全長(mm)】W22山20【対応水栓】対応
お客様の声
用途: 飲食店の厨房の蛇口に使用満足度: 5これしっかりしてます。水漏れなくしっかりついて耐久性もあり。飲食店でも便利に使えます。
VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス)50 カクダイ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 洗濯排水口満足度: 5三栄水栓と迷ったが、画像を見てステンレスの磨き具合でこちらを選択した。まずまずの光沢で満足。
泡沫用UHパイプ カクダイ
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ泡沫用UHパイプ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【用途】0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
【パイプ外径(Φmm)】黄銅【材質】16
お客様の声
用途: シンク用の交換パイプとして満足度: 5浄水器を取り付ける為、高さのあるパイプが欲しかったので本品にしました。写真では見にくいですが、ネジが切ってあり無事取り付けられました。高さもあり動きも申し分ありません。使いやすいです。

厨房のシンク用カランに使う商品」に関連する商品一覧

事務所の流し台に使う商品

事務所の流し台に使う商品

流し菊割れフタ,流し台(Vタイプ)