可動部の潤滑に使う商品

可動部の潤滑に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「グリーススプレー」「シリコングリス」などの商品を紹介します。

シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコンルブスプレー
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.74(198)
【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
【色】無色【使用温度範囲(℃)】-20~200【成分】ジメチルシリコーンオイル【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 5油の滴りをさせたくない潤滑が必要なシュウドウ部等に一吹きしています。自動車のスライドドア等にも最適です。
長期潤滑グリーススプレー エーゼット
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼット長期潤滑グリーススプレー
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.46(50)
【特長】万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
【用途】シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
【成分】リチウム・グリース、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-25~120【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 2スプレーのレスポンス悪くキレが悪い。ボタンを離してもしばらく出続ける感じです。手を離したら止まらないといけないと思います。
シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコングリースメイト ペースト
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.75(44)
【特長】フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
【用途】中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
【ちょう度】265~295【色】【使用目的】潤滑【主成分】シリコーングオイル【危険物の類別】非危険物【商品タイプ】シリコングリース
お客様の声
用途: 可動部の潤滑用。満足度: 5シリコンベースなので樹脂部分にもにも使えるし、耐熱温度も250℃と高いので、車のエンジン部はじめ様々な箇所で重宝してます。
LSベルハンマー スプレー スズキ機工
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー スプレー1本(420mL)
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.73(158)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【成分】鉱油、防錆剤、減摩剤【トラスコ品番】820-2293【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15~196【配合】原液170mL+LPG(高圧ガス)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】170mL【特性】極圧潤滑【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 4引き戸の戸車やバイクの可動部に使用しましたが,引き摺るような音がしていたのが消えて動きがスムーズになりました。バイクのクラッチも軽くなりました。
性能面は非常に優れていると思います。
難点はやや値段が高いことです。
用途: 各種可動部の潤滑満足度: 5引き戸、鍵、引き出しのスライドレール等の可動部の潤滑に使用しました。その潤滑能力については前評判通り素晴らしい製品でした。但し、もう少しコストパフォーマンスが良ければ言うことなしですが。
AZハンディグリーススプレー エーゼット
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットAZハンディグリーススプレー
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
【用途】シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 可動部への潤滑満足度: 4電動シャッターのヒンジ部分に使用したところ、音が静かになりました。一度の注油で長期間持ちそうな気がします。
ただ、長いノズルがはめにくかったところを改良してほしい。
トップグリース 武蔵ホルト
販売価格(税別)
669
税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトトップグリース1本(180mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】無色・無臭の高粘着性(垂れない)グリースです。金属の回転、摩擦部分の動きを滑らかにします。自動車のドア・トランク・ボンネットのヒンジ、ジャッキ、自動車のチェーン等の回転部分の潤滑に。ご家庭内のドアヒンジ、門扉、工具等稼動部分のスベリを良くします。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】90mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 4無臭で粘度も程よく、垂れも無い。もう少し、容量が有ると嬉しいです。
シリコーンスプレーつるッと モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコーンスプレーつるッと
レビュー:344件のレビュー 平均満足度4.35(344)
【特長】少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。
【用途】大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
【付属品】ノズル【成分】シリコーンオイル、噴射剤(プロパン、ブタン)【使用温度範囲(℃)】-40~170【その他】可燃性液体類20mL【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 5金額も手ごろで使いやすく、性能も満足できる良い製品です。
HSシリコンスプレーグリーン エーゼット
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットHSシリコンスプレーグリーン
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】良質のシリコーンオイルを使用しており、少量のスプレーで潤滑、離型艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、幅広く使用できます。
【用途】敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 1スプレーすると、噴射用のノズルから出ないで、缶から出ているプラスチックの部分からダダ漏れ・・・ 全く使えません。
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤1本(420mL)
レビュー:332件のレビュー 平均満足度4.17(332)
【特長】優れた潤滑性と防錆力を発揮します。 金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。 水置換性があり、金属を錆から守ります。 浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【膜厚(μm)】(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】210mL【表面張力(mN/m)】(参考値)25.1(JIS K2241)【摩擦係数】(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 可動部の潤滑満足度: 3臭いが良くない。

可動部の潤滑に使う商品」に関連する商品一覧

ベアリングの潤滑に使う商品

ベアリングの潤滑に使う商品

リチウムグリーススプレー,多目的潤滑スプレー