台車のキャスター交換に使う商品

台車のキャスター交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャスター」「車輪」「ボルト」などの商品を紹介します。

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)38,98042,878税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(780種類の商品があります)
大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)1箱(30個)
レビュー:207件のレビュー 平均満足度4.65(207)
【ねじの種類】ステンレス(SUS304)【材質/仕上】六角ボルト
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 3前に付いていた、ボルトが錆びてきたので、ステンレス製に交換
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.75(64)
【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
【形状】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)【車輪タイプ】産業用キャスター【ストッパー】自在車【材質(車輪)】ユニクロメッキ【種別】なし【金具仕上】プレート式自在車キャスター【キャスタータイプ】単輪
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?
後は 耐久性だけでしょう
プレスキャスター 固定車(ゴム(B入)車) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウプレスキャスター 固定車(ゴム(B入)車)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.02(93)
【特長】ニードルベアリング入
【形状】固定車【材質(車輪)】無し【車輪タイプ】ゴム【偏芯E(mm)】-【ブレーキ】単輪
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?
後は 耐久性だけでしょう
用途: 台車のキャスター交換満足度: 4ゴム臭はすごいです。
同価格でウレタンも有るととてもうれしいです。
用途: 台車のキャスター交換満足度: 3高さに気を取られ、台座の寸法に気が回らなかった。自在車は合わなかったが、固定車はそのまま使えた。なんでだろう??規格がバラバラか?
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)凍結浸透ルブ1本(480mL)
レビュー:70件のレビュー 平均満足度3.90(70)
【特長】固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
【使用温度範囲(℃)】浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤【危険物の性状】-20~40【危険等級】【危険物の類別】第四類【成分】第二石油類【危険物の品名】凍結浸透潤滑【特性】非水溶性
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 1パッケージ写真より錆は少ないものでも全く回りませんでした。1本のネジに相当の時間吹付が必要かと...
IKシリーズ用キャスター 石川製作所
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 台車のキャスターの交換満足度: 5石川製作所のキャスター付き台車の、キャスターが傷んできたので交換しました。穴の位置もそのままピッタリです。その他全く問題ありません。
用途: 台車のキャスター交換満足度: 3台車のキャスターを探すのは一苦労します。メーカーごとに取り付け穴の位置がちがいます。よく確認して注文しましょう。
プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?
後は 耐久性だけでしょう
車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン車輪ゴム車(ベアリング入り)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】STCシリーズ交換用(B入)
【材質(ホイール)】鋼板ホイル・ゴム車輪【材質(車輪)】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC【適合品番】55【ボス幅H(mm)】12【車軸径d(mm)】鋼板
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5かなり古い台車を使用していましたが、メーカーが不明で同じ品番のキャスターがありませんでしたが、かなり詳細に掲載されていたので、バッチリ交換できました。
用途: 台車のキャスター交換の時に満足度: 5安くていいです
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ1001個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.92(13)
【特長】車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
【用途】カルティオ用キャスターです。
【材質(車輪)】100【騒音対策】エラストマー樹脂【車輪幅(mm)】プレート式【取付座(mm)】28【取付ピッチ(mm)】122【材質(金具)】8.8【取付穴径(Φmm)】100×58【車輪径(Φmm)】82×40【タイプ】スチール【取付高(mm)】あり
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?
用途: 台車キャスター交換満足度: 5凄く静かで転がりもスムーズです。モノタロウの台車に取り付けました。
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.94(17)
【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
【型式】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)【取付穴径P(Φmm)】自在車【形状】420S自在車【材質(車輪)】ユニクロメッキ【車輪タイプ】なし【金具仕上】11【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【ストッパー】単輪
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5同じサイズを探すのに苦労しましたが、ぴったりの商品があって良かったです。
使いにくかった台車が、新品のようになりました。
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.88(26)
【偏心E(mm)】ゴム、グレー(B入り)【ストッパー】固定車【形状】ユニクロメッキ【車輪タイプ】なし【キャスタータイプ】-【特性】静音【材質(車輪)】プレート式固定車キャスター【金具仕上】単輪
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 4交換してスムーズに動く様になったが、取り付けに時間を要す。
用途: 台車のキャスター交換の為満足度: 5一流品なら間違いが無いかと、はじめはハンマー社製を検討したのだが、写真掲載の無いものがあり、ネジ穴の間隔などが確認出来ずに不安となり、このキャスターを選択した。 結果的に大当たり。 今までの台車のキャスターは、いったい何なんだ…と口に出さずにはいられない程、静かで滑らかな動きに感激しました。 自在と対になった固定キャスターが、リンクされていると購入し易いと感じました。
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
【車輪タイプ】産業用キャスター【ストッパー】自在車S【種別】ユニクロメッキ【金具仕上】シングルストッパー【形状】プレート式自在車キャスター【キャスタータイプ】単輪
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?
後は 耐久性だけでしょう
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
【形状】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)【キャスタータイプ】固定車【型式】420ER固定車【ストッパー】クロームメッキ【偏芯E(mm)】なし【材質(車輪)】-【金具仕上】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5キャスターがガタガタになっていたので交換しました。簡単に交換できます。ダメなものは早く交換しましょう。
標準キャスター 上杉輸送機
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
上杉輸送機標準キャスター1セット(2個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【金具仕上】130【車輪径(Φmm)】ユニクロームメッキ【材質(キャスター)】ゴム【材質(ホイール)】強化プラスチック
お客様の声
用途: 台車のキャスター交換満足度: 5さがしていたサイズ!なかなかこのサイズがなかったのでGOOD!す。良品です。

台車のキャスター交換に使う商品」に関連する商品一覧

キャスターの車輪交換に使う商品

キャスターの車輪交換に使う商品

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R,ハンマーキャスター取付け専用スパナ