回転軸の取り付けに使うおすすめ商品

回転軸の取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「スラストベアリング」「ベアリングユニット」などの商品を紹介します。

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業)
販売価格(税別)1,6981,868税込
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
KHK(小原歯車工業)SUW ステンレスウォーム1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
【材質】ウォーム【ねじれ】SUS303【種別】右方向
お客様の声
用途: 昇降軸部満足度: 5予定通りの製品が完成しました
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【カバー】ひしフランジ形ユニット【形状】カバーなし
お客様の声
用途: 回転軸の取り付け満足度: 5NTNの商品ですので、問題なく使用できます。通常の軸受けより小型、安価です。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.74(58)
【軌道輪形状】ステンレス【JIS等級】0【荷重方向】両側シールド形【外輪タイプ】ラジアル【材質(本体)】フランジ付き【転動体材質】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【シールド形状】ステンレス
お客様の声
用途: 回転部の改造満足度: 5回転が非常に軽く制度もよいので満足です。
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.93(15)
【特長】スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】開放形【軌道輪列数】ラジアル【外輪タイプ】フラット【シールド形状】スラスト玉軸受【転動体材質】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 回転軸の修繕満足度: 5注文後、翌日手元に到着し、比較的安価で、問題なく使用できました。
安心して使用できます。

回転軸の取り付けに使う商品」に関連するカテゴリ