土台、基礎の固定に使うおすすめ商品

土台、基礎の固定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アングル」「単管パイプ」「アンカーボルト」などの商品を紹介します。

ステンレス補強金物 アングル ノーブランド
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノーブランドステンレス補強金物 アングル1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.87(15)
【仕様】SUS304【材質】ビス無し【厚さ(mm)】2【仕上】ヘアーライン
お客様の声
用途: 土台の固定時満足度: 5Nゲージ(鉄道模型をオブジェ感覚)を壁に飾るのに最適でした。
異型S型アンカー タナカ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ異型S型アンカー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
【用途】基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。
【表面処理】JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)【材質】六角ナットM16×1個【付属品】財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号【規格】JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
お客様の声
用途: 基礎と柱を接合する時。満足度: 4埋め込みが少なくてとても良い。
在庫切れの時がある。
固定ベース タカミヤ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タカミヤ固定ベース1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.75(4)
【特長】ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
【規格】0.77(1個)【質量(kg)】(社)仮設工業会認定品
お客様の声
用途: 単管の土台に満足度: 5単管を組み合わせて棚を作りました。
基礎じゃないが土台に使用する為に購入しました。
作りも品質的にも他店で売ってる物と変わらないと思います。
まとめ買いで安く購入できました。

土台、基礎の固定に使う商品」に関連する商品一覧

ウッドデッキの基礎に使う商品

ウッドデッキの基礎に使う商品

キソパッキン,L型鋼製束