基板の補修に使うおすすめ商品

基板の補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エポキシ系接着剤」「vhコネクタ」「ソルダーアシスト」などの商品を紹介します。

プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
【仕様】RoHS対応品【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
【規格】Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75122
【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】10 AC・DC
(AWG#16使用時)
【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【形態】バラ状【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下
環境試験後:20以下
【電線被覆外径(mm)】1.7~3.0
お客様の声
用途: 基板修理満足度: 5非常にきれいに収まりました。
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.47(32)
【特長】混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
【用途】手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
お客様の声
用途: 基板製造満足度: 5基板製造に使用しています。
硬化時間も短く使いやすいです。
ソレイド HAKKO(白光)
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HAKKO(白光)ソレイド1セット(3本)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【用途】チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。
【セット内容】ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー【幅(mm)】25【厚さ(mm)】10【全長(mm)】195【質量(g)】約40【先端サイズ(mm)】ニードル/5、フック/4
お客様の声
用途: 基板の補修満足度: 5gootの6本セットにするか、こちらの商品にするか迷いましたが、値段の差があまりにも大きいのでこちらの商品にしました。実際に使用したところ、この3本で十分でした。どれも使いやすいと思います。

基板の補修に使う商品」に関連する商品一覧

プリント基板の補修に使う商品

プリント基板の補修に使う商品

ヒートガン,はんだ吸取線