基板半田付け作業に使う商品

基板半田付け作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「顕微鏡」「カプトンテープ」などの商品を紹介します。

ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱1巻
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.28(25)
【特長】高温対応、絶縁
【使用温度範囲(℃)】-5~250【主な用途】電気絶縁用【引張強度(N/25mm)】80【特性】耐高温、絶縁
お客様の声
用途: 基板半田付け作業満足度: 5耐熱温度も問題無く使用でき、コストパフォーマンスが良いので、効率的に利用できます。
実体顕微鏡 モノタロウ
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ実体顕微鏡1台
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.48(44)
【特長】倍率20×、40×切り替え式です。
【質量(kg)】1.67【スタンド】ポールスタンド式【接眼レンズ】10×(視野数20)【対物レンズ】2×、4×(切替式)【焦点調整】鏡体上下動式【作動距離(mm)】53【ベース寸法(mm)】W114×D168×H22【接眼部傾斜角(°)】45【高さ(mm)】220~300【総合倍率(実視野)】20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)【柱スタンドの直径(mm)】14
お客様の声
用途: 基板のはんだ付け作業満足度: 5値段から言って最初はどうかなと思いましたが、普通に使えました。少し小さめなので取り扱いもいいと思います。
照明は必要かと思います。2倍で半田付け作業、4倍で確認作業に使い分けています。
用途: 基板の半田付け作業満足度: 5表面実装部品(IC、チップ部品)に苦労していました。 ルーペを無理やり固定して作業していましたが、限界を感じていました。 たまにの作業なので安価なものをさがしていました。
価格的にも対応できたので購入しました。 前の会社で使用していた物(高価な物?)と同じレベルで使用でき満足しています。
tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)tipリフレッサー9g入1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
【用途】コテ先のコーティングに。
【トラスコ品番】387-1398【質量(g)】9【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 基板のハンダ付け作業満足度: 4フラックスが酸化してこて先が黒くなってしまったので使用した。
黒く焦げ付いて塊になったっ部分は少しこの製品のフタのへりでこする必要があったが、概ね綺麗になった。
いままで紙やすりなどでこすっていたことを考えると良い製品だと思う。
お客様の声
用途: 基板上でのハンダづけ作業満足度: 5ハンダごて本体購入時についているこて先は汎用性のあるものが多くついてきます。
実際、ハンダ付けする場合の多くは、本体についているものだけでは、ハンダごての機能をフルに発揮できませんので
本体購入時についているこて先だけでなく、その他の種類のこて先を用意することにより、ハンダごての機能をフルに
引き出す事ができます。
私の場合は、HS-202を購入して使用しています。満足しています。
絶縁耐熱ポリイミドテープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ絶縁耐熱ポリイミドテープ1巻
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】高温対応、絶縁、ESD対応樹脂芯。
【テープ長さ(m)】33【テープ厚さ(mm)】0.055【仕様】【テープ厚さ】1/0.025(粘着剤含まず)・2.2/0.055(粘着剤含む)
【絶縁レベル】UL H/200℃
【材質】樹脂(巻き芯)【基材】ポリイミド【温度範囲(℃)】-73~260【粘着剤】シリコン【基材厚さ(mm)】0.025【伸び(%)】70【主な用途】電気絶縁用【絶縁破壊電圧(kV)】6.5【粘着力(N/25mm[gf])】5.59[570] (対スチール板)【引張強度(N/25mm[kgf])】119.6[12.2]【特性】耐熱
お客様の声
用途: 基板半田付け作業満足度: 5今まで購入していたものと遜色無く、粘着・剥離性が良いので継続購入すると思います。幅サイズの充実を願います。

基板半田付け作業に使う商品」に関連する商品一覧

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品

温度制御はんだこて,ヘッドルーペ