【特長】高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。
親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。
摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
【用途】エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般など
【機能】9/L【色】360-1005【手のひらまわり(cm)】0.7【入数(双)】レッド【中指長(cm)】110【材質(表)】1【質量(g)】9【全長(cm)】耐溶剤【サイズ】35.6【トラスコ品番】8【厚さ(mm)】メリヤス(綿)【サイズ(inch)】PVA【材質(裏)】24【耐溶剤性】石油系溶剤
思っていたよりも薄手で1日中作業していたら穴が開いてしまいました。
また、ワイヤーブラシを使用中、簡単に素線が貫通してしまうので注意が必要です。
価格なりの製品かなと思います。