大型ダンプに使用する商品

大型ダンプに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「クーラント」「作動油」「エアーフィルター」などの商品を紹介します。

尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.49(142)
【特長】AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
【用途】本製品は尿素SRCシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。
【JIS規格】ノズル【成分】尿素(32.5%)、水(67.5%)【付属品】製造元:三菱ケミカル株式会社

AdBlue®;はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
【規格】JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1【包装形態】パックインボックス
お客様の声
用途: 大型ダンプ満足度: 5容器も入れやすく、運転手にも好評です。価格も安価です。
エアーフィルター EXCEL(エクセル)
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(413種類の商品があります)
お客様の声
用途: 大型ダンプに使用満足度: 4フィルターの紙は、よく吸い込みエンジン音も静かに成った感じがします。外観もメッシュで掃除しやすい。インナーもダストも無く良いと思います。今後の購入は様子を見ながら考えます。
ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハイドロリックオイル(作動油)
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.59(279)
【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。
【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。
【適合範囲】油圧作動【危険物の性状】鉱油、潤滑油添加剤【危険物の品名】亜鉛系【危険物の数量】【成分】第四類【タイプ】第四石油類【危険等級】4L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 大型ダンプ満足度: 1スムーズにメンテナンスが出来ています。安くてなりよりです。
ラクラククーラント 古河薬品工業
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業ラクラククーラント1本(2L)
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.60(145)
【特長】希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】エチレングリコールその他【RoHS指令(10物質対応)】-40/-【成分】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【タイプ】非危険物【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: 大型ダンプに使用しました満足度: 5ちょうど良い量と使用しやすくそのまま注入出来て満足してます(^O^)今後も購入したいと思います
車輪止め トラック用 2個SET JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)車輪止め トラック用 2個SET1セット(2個)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.56(32)
【特長】トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!
ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
【質量(g)】1550
お客様の声
用途: 大型ダンプ満足度: 5ふつうです。
オートグリース リキモリ(大東潤滑)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リキモリ(大東潤滑)オートグリース
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.67(36)
【特長】耐水性に優れたシャーシグリスを使用。更に扱い易い容器で使い勝手にも優れている。
【用途】バス、トラックなどの大型ディーゼル車専用集中給油用。
【ちょう度】黄褐色【色】-10~80【危険物の類別】No.0【使用温度範囲(℃)】非危険物
お客様の声
用途: 大型ダンプ満足度: 2ちょっと固いような気がする
価格はとてもよい
コード付3口電源ソケット(DC24V) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコード付3口電源ソケット(DC24V)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
【用途】DC24V車専用
【口数】DC24V車専用【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】両面テープ貼付け【適合】5【取付方式】90×43×35.4【本体質量(g)】約0.9【電流(A)】95【コード長さ(m)】3
お客様の声
用途: 大型ダンプで使用満足度: 5知人の依頼でスマホやガラケーを2台同時に充電する為に購入しました。数年前から12V・24V共通の充電器が多数有りますが省電力で問題無し。この商品は低価格で3口ソケットでコストパフォーマンスに優れていますが、最大電力以下での使用厳守です。
トルクロッドブッシュ ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランドトルクロッドブッシュ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】大型トラックメーカー4社(ふそう、イスズ、日野、UD)殆どの車種をカバー出来ます。 大型トラックの車軸と車体をつなぐという重要部品。 リーフサスペンションにかかる激しい負荷荷重を和らげると共に路面からの衝撃や振動を吸収し快適な乗り心地や運転操作性、輸送品質の向上を実現します。
【主な適合純正品番】1-51519113、1-51519143、1-86705128、49305-1140、S4930-51140、MC812666、55542-Z2008【パーツNo.】1-51519113-0
お客様の声
用途: 大型ダンプに満足度: 5純正と同等品です。いつも安く買わせてもらっています。
用途: 大型ダンプ満足度: 1耐久性に難あり。純正部品と比べて、価格も半分だが、耐久性も半分。
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 日産化学
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日産化学AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水1箱(10L)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.35(31)
【特長】AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。
AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
【JIS規格】K 2247-1
お客様の声
用途: 大型ダンプに使用しています。満足度: 3注文してから5日かかります。
もう少し早くなればいいと思いますけど
角型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)角型ナットカバー1セット(6個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。
【用途】外装パーツ
【材質/仕上】樹脂/クロームメッキ
お客様の声
用途: 大型ダンプに使用満足度: 5金属製を使ってましたが、この度樹脂製に変更。
形もかっこよくてメッキもとても綺麗で気に入っております。
ダイヤカット丸型ハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカット丸型ハンドルスピンナー1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
【用途】内装パーツ
【適合径(Φmm)】55×70※グリップ部【寸法(Φ×mm)】26~32
お客様の声
用途: 大型ダンプに使用満足度: 4大型ダンプで狭いところにバックするときが多いのでスピンナーが握り易くて非常に便利です。ですが、ハードに使っていると半年位でスピンナーからキュウキュウと音が鳴って段々回りが固くなって回らなくなって壊れてます。2つ目も購入しても同じようなキュウキュウって音が出て回りが渋くなってきたので商品パッケージの裏に記載の556で給油してもダメです。分解できないので色々試して逆さまでどっぷりオイルに一晩浸ければ一年位油が切れなく平気です。ちょっとオイルに浸けた程度では効果無いです。メーカーさんに改善点は、中の油切れが早いので良いグリスとかに変えないと耐久性が上がらないと思います。仲間も同じ現象です。
ミニヤンキーホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニヤンキーホーン 24V1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】超高音タイプホーン
【用途】サウンドパーツ
【電圧(V)】200【寸法(mm)】クロームメッキ【電圧】DC24V【適合車種】24【色】DC24V車
お客様の声
用途: 大型ダンプに使用満足度: 5ニッケンのリレーを通して付けましたが、高音でとても良い音でした。某メーカーのハイパワーヤンキーホーンも一緒に装着して聞き比べてみましたが、さほど音質は変わりませんでしたので耐久性が良ければとても良い商品だと思います。
Y-108ヤンキーホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-108ヤンキーホーン 24V1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】高音タイプホーン
【用途】サウンドパーツ
【材質】亜鉛合金【電圧】310【電圧(V)】クロームメッキ【色】DC24V【寸法(mm)】24【定格】DC24V5A【適合車種】DC24V車
お客様の声
用途: 大型ダンプに満足度: 5カテゴリ別特価日で10%オフでした。Y-102の通常価格と同じ位だったので108を買ってみました。102とは若干形状が違いますね。音色の違いもあるんでしょうか?いい音してます。大満足です。あとは耐久性ですね。

大型ダンプに使用する商品」に関連する商品一覧

ダンプ用洗車に使用する商品

ダンプ用洗車に使用する商品

ユーゲル,ガラスコート フラッシュリーβ