工具の潤滑に使う商品

工具の潤滑に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「防錆剤」「シリコングリス」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー1本(420mL)
レビュー:1,727件のレビュー 平均満足度4.62(1727)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【危険物の品名】シリコーンオイル、ブタン【RoHS指令(10物質対応)】-50~100【成分】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【使用温度範囲(℃)】可燃性液体類【性質】対応
お客様の声
用途: 工具等の潤滑満足度: 5安いので粗悪品かと思いましたがとんでもない、ちゃんとしたものです。
安いので遠慮なく使えて大満足です。
シリコングリースメイト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコングリースメイト1本(180mL)
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.40(73)
【特長】フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
【用途】ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
【主成分】シリコーングリース【グリス種類】-50℃~250℃【使用温度範囲(℃)】シリコーングリス【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 工具の潤滑満足度: 4辺りに飛び散らず、適量を的確な位置にスプレーできて大変良いものです。
防錆剤WD-40 エステー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エステー防錆剤WD-40
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.28(178)
【特長】圧倒的な防錆持続効果
金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。
驚異の超浸透性
素早く強力に浸透します。
ベタつかなくホコリがつきにくい
金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。
防湿・除湿力
水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。
【色】明るい琥珀色【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 工具等の潤滑満足度: 1最初のうちは良いのですが、使用していると半分も使用しないうちに霧状にならなくなる。
シリコーンスプレーつるッと モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコーンスプレーつるッと
レビュー:344件のレビュー 平均満足度4.35(344)
【特長】少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。
【用途】大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
【危険物の類別】ノズル【付属品】シリコーンオイル、噴射剤(プロパン、ブタン)【使用温度範囲(℃)】-40~170【その他】可燃性液体類20mL【危険物の品名】指定可燃物【成分】可燃性液体類
お客様の声
用途: 工具潤滑満足度: 5この価格でこの質なら満足です。
3000円以上で送料無料で届けてもらえるなら、他の通販と比較すると断然こちらでの購入がよいと思います。
また購入したいと思います。
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:332件のレビュー 平均満足度4.17(332)
【特長】優れた潤滑性と防錆力を発揮します。 金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。 水置換性があり、金属を錆から守ります。 浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【塩水噴霧】石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【危険物の性状】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【摩擦係数】(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)【表面張力(mN/m)】【危険等級】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】210mL【成分】(参考値)25.1(JIS K2241)【膜厚(μm)】(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 工具の潤滑満足度: 5メーカー品と遜色ありません。安くていいです

工具の潤滑に使う商品」に関連する商品一覧

工具の防錆に使う商品

工具の防錆に使う商品

防錆潤滑剤,長期防錆スプレー