【特長】50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
【指触乾燥時間(時間)】-5~80【主成分】2.7/1本【塗り面積(m2)】390【質量(g)】約1~2【危険物の類別】約24【危険物の品名】防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】Ⅲ【危険等級】第四類【乾燥時間(時間)】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
そんな時、工具の手入れ用として防錆と潤滑機能の本品を購入した。
ノズルも付属しており、スキマにも使用出来便利です。
蓋にノズルを収めれるようになれば、★一つ追加ですね。