工場内、床、外階段の掃除に使うおすすめ商品

工場内、床、外階段の掃除に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「掃除機」「シート」「水切りワイパー」などの商品を紹介します。

スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ
販売価格(税別)108119税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ1個
レビュー:538件のレビュー 平均満足度4.45(538)
【特長】カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
【用途】車輌の洗車や清掃作業に。
【適合用途】洗車【材質】ポリウレタンフォーム【色】イエロー【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: コンクリートの床の掃除満足度: 5このスポンジは、予想以上に丈夫でコンクリートの床を何度も磨いたが、摩耗しなくて、安心して、使用ができる。安いうえに、丈夫で割安感がある。
乾湿両用掃除機 モノタロウ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機1台
レビュー:1,163件のレビュー 平均満足度4.14(1163)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【タイプ】約7.5【吸込仕事率(W)】乾湿両用型【付属品】AC100【材質】20【タンク容量(L)】約5【吸水量(L)】1200【騒音値(dB)】200【電源周波数(Hz)】約1.7【定格時間(分)】約1.5【運転音(dB)】約80【定格消費電力(W)】約380×約380×約500【質量(kg)】50/60【電源(V)】約6【コード長さ(m)】30【風量(m3/min)】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【ホース長さ(m)】80
お客様の声
用途: 軽く床等の掃除満足度: 1月1回10分程度の使用 1年半位で故障した
モーター部だけ購入できませんか?
用途: 研摩 床掃除満足度: 3今回の掃除機は音が少し大きすぎる用に感じます。あと細かい部品は上部か側面に着くようにしてわ。
ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンディリムーバー 5本セット
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.29(231)
【特長】5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
【用途】ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
【セット内容】ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、クリップタイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本【質量(g)】ナイロン6【材質】ワイドタイプ:63
プルタイプ:44
スリムタイプ:25
クリップタイプ:49
ハーフタイプ:29
お客様の声
用途: 車の内装取り外し満足度: 5プラスチックのため、金属製に比べて傷を付けにくいのでその点安心して使えます。
反面、爪の先が少し厚いためはがし始めに隙間に差し込む時が少々やりにくいです。
一カ所入ってしまえば問題ないです。
5種類そろっていてこの価格ならお買い得だと思います。
モップ替え 太糸タイプ  3段連結柄用 モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウモップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用1個
レビュー:89件のレビュー 平均満足度3.72(89)
【特長】モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
【用途】ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。
【種類】モップ替糸【モップ幅】約200【質量(g)】約200【材質(糸)】約220mm【長さ(mm)】ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
お客様の声
用途: マンションの階段、廊下掃除です。満足度: 5安いので助かります。すぐ真っ黒になるので、枚数が必要です。
糸が太いので、掃除がしやすいです。
用途: 事務所・廊下・階段の床清掃満足度: 4使用前モップから、ホコリや細かい毛が雪が降ったように、たくさんでてきて取り除くのが大変だった。いまだに使用後モップを乾かすと、細かい毛が抜けているので使用すると床に毛を塗っているように思える。毛の編みがもう少しきっちりしていた方が使いやすい。
ワイパー 水切り モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイパー 水切り1セット
レビュー:113件のレビュー 平均満足度3.17(113)
【特長】軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
【用途】タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
【長さ(mm)】470【種別】1200【柄の形状】本体【材質】柄:スチール、ABS
ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
【質量(g)】490【幅(mm)】継ぎ柄
お客様の声
用途: 工場床の水切りに満足度: 2落としただけで柄との接続が割れて使えなくなりました。
♯4000UVシルバーシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ♯4000UVシルバーシート
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.19(469)
【特長】紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
【用途】屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
【厚さ(mm)】約0.3【形状】#4000【ハトメピッチ(mm)】折りたたみタイプ【色】シルバー【材質(ハトメ)】ポリエチレン【特性】約900【厚さ】アルミ【材質(シート)】耐UV、耐候【ハトメ】アルミハトメ
お客様の声
用途: 車庫の入口の防風満足度: 5ハトメの数を50センチ間隔に増やしてほしい。
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス
販売価格(税別)19,98021,978税込
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#14001缶(15kg)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
【用途】各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。
【上塗塗装可能時間】下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上【危険物の類別】不要【希釈液】非危険物【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】40~50(0.15Kg/m2)
お客様の声
用途: 工場の床に・・・満足度: 5床面の注意喚起に使っています。
もう少し乾きが早かったらもっと良いのですが・・・・
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350A1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.00(6)
【特長】独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
【用途】厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
【シャンクサイズ(mm)】35【有効長(mm)】19.05
お客様の声
用途: H型鋼アングル他満足度: 5ミヤナガのデルタゴンメタルボーラーはステンレースにも対応してるのがいいと思う。
切れ味もいいと思う。
NVC-20L用延長ホース Power sonic
販売価格(税別)3,3983,738税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 事務所清掃や階段清掃等満足度: 5純正規格品に比べ延長ホースが長いため本体の移動が少なく掃除機の吸引力も変わらず非常に良い。
ホースが柔らか過ぎて踏んでしまった時などホースがすぐ変形してしまうのが難点。(ホース蛇腹部分の強度があるともっといいかも)
軽量スティッククリーナーラクティ アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ軽量スティッククリーナーラクティ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】毎日のお掃除がもっと楽しくなるように、軽さにこだわった業界最軽量クラスの軽量スティッククリーナーラクティです。コンパクトでもしっかりお掃除、ヘッドの内部で高速サイクロン気流を発生させて、細かなホコリもしっかりかき取ります。パワフルな吸引力で壁際・部屋のすみまでしっかりキレイに吸い取ります。ほこり感知センサー搭載でゴミの量を感知してお知らせ、効率的にお掃除できます。お手入れ時期をランプでお知らせ、ダストカップはまる洗い可能でお手入れが簡単です。充電はスタンドに置くだけで簡単に充電できます。(充電時間:約3.5時間)ちょっと置くときに便利な自立タイプで、ハンディクリーナーにもなります。
【コード長さ(m)】0.34【セット内容】1.5【バッテリー電圧(V)】クリーナーの軽さが業界最軽量クラス1.35kg、ほこり感知センサー搭載、約3.5時間で急速充電、便利な自立タイプ。【使用時間】掃除機本体、バッテリー(本体に内蔵されています)、充電スタンド、充電アダプター、フロアヘッド、すきまノズル、使い捨てフィルター26枚(1枚は本体にセットされています)【別売品番】ABS樹脂、スチール【集塵容量(L)】0~40【材質】標準モード約20分・ターボモード約12分・自動モード約30分(満充電・電池初期/20℃時)【使用温度範囲(℃)】約3.5時間(25℃環境下)【保証期間】ニッケル水素二次電池、容量:1500mAh、寿命:約300回(充電回数)【充電電圧(V)】10.8【集塵方式】お買い上げ日より1年間【仕様】サイクロン式【使用電池】(充電アダプター)入力:AC100 50/60Hz 16VA・出力:DC14.5 0.5A【充電時間】クリーナー用使い捨てフィルター(CFT1014)、クリーナー用集じんフィルター(CF1014)、クリーナー用バッテリー(CBN1015)
お客様の声
用途: 床 棚掃除です。満足度: 4デザイン 色については申し分ありません。
居間の隅に立てておいても違和感ないです。
使い勝手については、フローリングの床には軽く動きますが、カーペットにはうごきにく、また、塵の状況によって赤緑のランプが点滅するのが目障りなような気がします。
ギヤープーラー モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギヤープーラー1台
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.28(82)
【爪形状】2本ツメ【材質】クロームバナジウム
お客様の声
用途: 各種ベアリング等の引き抜き満足度: 4とくに悪いところは見受けられず、普通に使用しております。
低価格の割に使えて助かります。
どの程度の強度、耐久力があるかはこれから使って調べたいと思います。
ホールモップスペア テラモト
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テラモトホールモップスペア1枚
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】ホールモップのスペア。替糸。
【用途】ホールモップ専用替え糸、モップ替え糸
【タイプ】化学モップ【材質】糸/綿・スフ混、布/綿100%【種類】スペア
お客様の声
用途: 学校の床掃除満足度: 5縒りがしっかりしており、綺麗に埃が取れます。
山崎産業の本体に装着したところ、少し大きかったので、600㎜のサイズがあると良い。
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ
販売価格(税別)8,8989,788税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
【長さ(mm)】0.65【集塵容量(L)】(強)約29、(標準)約10【付属品】(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。【適合バッテリー】約22【連続使用時間(分)】ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
※充電器・バッテリーの付属なし
【充電時間(分)】Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)【幅(mm)】1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)【質量(kg)】981【高さ(mm)】114【電圧(V)】152(ノズル付)【商品タイプ】14.4【吸込仕事率(W)】カプセル式【電源】リチウムイオン【集塵方式】本体のみ
お客様の声
用途: 床の掃除満足度: 5吸引力も十分有り満足しています 電動工具のバッテリーで使用でき 充電時間も短くてとても便利です。
ステンレス掃除針 サトー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サトーステンレス掃除針
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】掃除針 太さ0.5×2、0.6×2、0.8、1.0、1.2、1.4(計8本)
【長さ(mm)】130
お客様の声
用途: 通路掃除に満足度: 5この手の掃除針は結構高価なのでこれだと気を遣わずに使えて便利。
スプレー式プライマー 日本緑十字社
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本緑十字社スプレー式プライマー1本(420mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。
1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
お客様の声
用途: 工場の床に「安全標示シール」を張り付ける際の下地処理として利用満足度: 4刷毛やローラーで限られたスペースへ塗る手間と無駄な処理材が発生してしまうのを考慮するとスプレーで手軽に限られたスペースの部分だけに塗れる本品は効率が良いです。使いやすい。ただし、少しの気流の乱れで薬剤吐出口から蜘蛛の糸が周囲に流れ周りの機械に付着してしまう難点があります。
FFマルチデッキブラシ テラモト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テラモトFFマルチデッキブラシ
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【用途】タイル、コンクリートなどの床に。 厨房やトイレの頑固な汚れや、タイルの目地の汚れなど、あらゆる床の洗浄に最適です。
【全長(mm)】約160【材質(ブラシ部)】1400【商品タイプ】塩化ビニール【ブラシ幅(mm)】ポリプロピレン【材質(頭)】本体
お客様の声
用途: ガレージや外階段の掃除満足度: 5値段の割にしっかりとしていて、使って安心感がある。ホームセンターのものはすぐ壊れたので耐久性に期待してます。
長柄アイサイパルコンチューブ箒 早川工業
販売価格(税別)1,0981,208税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
早川工業長柄アイサイパルコンチューブ箒1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
【用途】コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
【長さ(mm)】1270【柄タイプ】180【毛先幅(mm)】長柄
お客様の声
用途: コンクリ床の掃き掃除に満足度: 5毛先が硬く持ち手も長いため床掃除しやすいです。
毛先1本1本に細かいギザギザがついていて
大き目ホコリの塊ならからめ取ってくれそうな雰囲気。
PP製なので直射日光の当たる場所での保管は
劣化を早めそうなので避けた方がよさそうです。

工場内、床、外階段の掃除に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内の床掃除に使う商品

倉庫内の床掃除に使う商品

床ホウキ 45,ドライワイパー 特大