工場内の油漏れ洗浄に使うおすすめ商品

工場内の油漏れ洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「エンジンクリーナー」「洗剤」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,754件のレビュー 平均満足度4.59(8754)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【付属品】イソヘキサン、エタノール、プロパン【危険等級】逆さ噴射可【危険物の類別】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【仕様】油性、エアゾール【種別】機械部品【成分】油汚れ【適合機器】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第一石油類【主な用途】逆さ噴射可【特性】非水溶性
お客様の声
用途: 工場内での油漏れ時に使用満足度: 3価格は満足していますが、噴射口を紛失してしまったり
噴射ストローがテープで留めてあるだけなのでなくし易い
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンクリーナー 超強力1箱(18L)
レビュー:219件のレビュー 平均満足度4.60(219)
【特長】超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
【用途】目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
【pH値】コック【成分】ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水【危険物の類別】13.4(代表値)【付属品】非危険物
お客様の声
用途: オイル漏れ掃除満足度: 4大変満足後何にも書くことないのにあと21文字以上必要ですが代不満
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ1本(4kg)
レビュー:271件のレビュー 平均満足度4.40(271)
【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
【用途】各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍
【液性】アルカリ性【応急処置】汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
【界面活性剤(%)】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
【使用方法】約8【商品タイプ】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水【成分】業務用
お客様の声
用途: 工場内の油漏れ洗浄満足度: 5安価で油落ちも良いです。
商品ラベルに希釈目安を書いてあると便利かと思います。
ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグ
販売価格(税別)23,98026,378税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピグピグ(R)油専用エコノミーマット1箱(100枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
【材質】ポリプロピレン【色】【RoHS指令(10物質対応)】オイル専用【種別】対応
お客様の声
用途: 工場等の油漏れ時に使用満足度: 4品物は非常に良いが、何かでこすると表面が毛羽状に表面がなるので、そこは改善点かと思う。
外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング1袋(2個)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.85(40)
【特長】センターボアがストレートなホイールにお勧め。
【高さ(mm)】73【RoHS指令(10物質対応)】アルミ/ゴールドアルマイト【外径(Φmm)】10【ツバ径(Φmm)】76【材質/仕上】対応
お客様の声
用途: スタッドレスタイヤへの入れ替えに使用してます。満足度: 5冬用タイヤは外品ホイールなのでハブリングを使用して装着精度のグレードアップ♪
油吸着マット ダイニック
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイニック油吸着マット1箱(100枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
【吸着量】【色】(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g
(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工場内の油漏れ時に拡散防止と、滑って転倒することを防止するため使用しています。満足度: 5定常的な機械からの油のにじみや、緊急時の油漏れ時に床に敷いて拡散を防止することができます。
吸着させた状態資することで廃棄時の取り扱いも楽です。
オイル吸着チューブ モノタロウ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウオイル吸着チューブ1パック(5本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.77(13)
【特長】油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
【種別】オイル/溶剤用【寸法(mm)】ポリプロピレン【材質】Φ76×1200【吸油量(L/本)】2.8
お客様の声
用途: 油漏れの清掃に満足度: 4オイルパンが一部浅いところがあり、漏れた油の回収に使用しています。
吸収もよく重宝しています。以前水もどうかと試してみましたが浮いてしまい使えませんでした。油専用ですね。

工場内の油漏れ洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

オイル漏れの清掃に使う商品

オイル漏れの清掃に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,エンジンクリーナー 超強力