工業用ミシンのメンテナンスに使う商品

工業用ミシンのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーダスター」「ミシン油」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

エアーダスター ノンフロン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター ノンフロン
レビュー:822件のレビュー 平均満足度4.26(822)
【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】プッシュ式【付属品】逆さ噴射OK!【成分】ノズル×1本(120mm)【タイプ】DME (ジメチルエーテル)【仕様】67×235
お客様の声
用途: 工業ミシンメンテナンス満足度: 5リピーターです、ミシンの綿ゴミ等の除去に使用していますが容量が多いので助かります
AZミシンオイル エーゼット
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットAZミシンオイル1本(100mL)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.71(31)
【特長】潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
【用途】スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
【粘度】ISO VG10
お客様の声
用途: 工業用ミシンのメンテナンス満足度: 5モノタロウさんで扱いがあるので わざわざ買いに行かなくてもいいので 助かります。
きれいな色のオイルで、ミシンの調子もいいです。
オザワ ニッティグシャワー オザワ工業
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オザワ工業オザワ ニッティグシャワー1本(430mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】溶剤タイプのスプレー式洗浄剤。 工業ミシンの手の入りにくい部分にも付属のノズルを差し込めばきれいに洗浄できます。 また、皮革などに付着した接着剤の溶剤など広範な用途に利用できます。
お客様の声
用途: 工業用ミシンのメンテナンス満足度: 5以前より使用しているのですが、販売しているショップがなくなってしまい困っていたところでこちらを見つけました。価格も安く満足です。うまく言えませんが他社製品よりもミシンの調子が良いし、少量の使用で効果があるので長持ちします。
ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り)
レビュー:257件のレビュー 平均満足度4.38(257)
【特長】軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
逆さ噴射OK。
【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
【付属品】ノズル【危険等級】油性、エアゾール【成分】石油系溶剤・エタノール・噴射剤(LPG,CO2)【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【種別】第一石油類【危険物の類別】15120mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 工業用ミシンのメンテナンスで使用しています。満足度: 5噴射量、速乾性などとても良く毎日使っています。
特売日に注文をいれてますが、価格がもう少し安くなったらと思います。

工業用ミシンのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

ミシンのメンテナンスに使う商品

ミシンのメンテナンスに使う商品

シリコンスプレー,MBミシンベルト