【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。
発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【使用可能温度範囲】淡黄【危険物の類別】自己消火性なし【耐寒耐熱温度(℃)】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【危険等級】0~+50℃【危険物の品名】硬化後-30~80/100(短時間)【タイプ】F☆☆☆☆【主成分】約21~23【発泡倍率】0.05【硬化時間(時間)】約60±5倍【危険物の性状】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【色】Ⅲ【改正建築基準法(JAIA対応)】第四類【発泡体積(L)】第四石油類【熱伝導率(W/mk)】非水溶性
この前使った製品が噴射を開始したら
トリガーが戻らなくなり出続けて困りました。
ノズルと本体接合部の漏れが気になります。
他の製品でもおきやすいので発泡ウレタンはこんなもんかなと思ってますが。