【特長】壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知し、点灯と電子音でお知らせします。
電線警告機能付です。
地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。
カーテンレールの金具取り付けに使用できます。
額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。
【機能】約19【探知物検出深度(mm)】電線警告機能【製品質量(g)】【探知できる】
ベニア、石膏ボード(壁材)/金属、木材(探知物)
【探知できない】
ALC板、コンクリート、モルタル、金属(壁材)/金属、木材(探知物)【電池】756-9734【材質】ABS樹脂【本体サイズ(mm)】134(電池含む)【仕様】9V×1個【トラスコ品番】153×61×42
下地が無い場合この商品でないと作業がはかどりません!