【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
【最大取付パネル厚(mm)】バリア(AT-218)【機械的開閉耐久性】UL、C-UL、VDE【使用温度範囲(℃)】-25~70【耐熱性】20.5×29.5【絶縁抵抗(GΩ)】はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)【電気的開閉耐久性】20以下(DC5V 1Aにて)【レバー倒れ角度(°)】1以上(DC500V)【ボタン倒れ角度(°)】25000回以上【接触抵抗(mΩ)】25000回以上【耐電圧(V/min)】26【規格】ロックレバー【電流容量】26【取付寸法(mm)】1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)【操作部形状】16A 125VAC、16A 250VAC【適合】AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)