【特長】【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
【用途】工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
【材質】【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール【使用温度範囲(℃)】適合ホースに準ずる【使用流体】簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース【機能】空気、水(工業用水)、油【法規制】RoHS2修正規制適合