敷地内の簡易舗装に使うおすすめ商品

敷地内の簡易舗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「融雪剤」「ロックハード」などの商品を紹介します。

縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所
販売価格(税別)3,5983,958税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)1枚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
【適合】スチール(SS400)【種類】溶融亜鉛メッキ仕上げ【材質】(荷重側溝)T-2【長さ(mm)】600【表面処理】U字溝
お客様の声
用途: 敷地内の側溝用満足度: 5重量もちょうどいい。特に手を加えることが不要ですぐに設置した。
雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
あかぎ園芸雪消一番 塩化カルシウム1袋(2kg)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.23(30)
【特長】撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
【用途】降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
【材質】純度70%以上の塩化カルシウム【仕様】冬季商材
お客様の声
用途: 敷地内の融雪満足度: 5雪が良く溶けて効果を実感しました。また購入したいと思います。
ロックハードβ ロードサポート
販売価格(税別)6,3987,038税込
3営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ロードサポートロックハードβ1袋(15kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
【用途】ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。
【使用方法】【使用量】(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。
(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。
(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。
【色】5~0mm【粒度】全天候型【タイプ】1.6cm厚×1m2/25kg入【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 敷地内の簡易舗装満足度: 3他のよくある簡易舗装材に比べ、ねっとりしていて付きが良いです。完成後の表面のベタツキを抑える石粉も付いていて便利でした。

敷地内の簡易舗装に使う商品」に関連する商品一覧

舗装作業時に使う商品

舗装作業時に使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手,オートスプレー 有機溶剤用 加圧式