【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】800[80]【支柱寸法(径×長さL)(mm)】普及、標準型【質量(kg)】1.4【吸着力(N[kgf])】6.0、8.0 (アリ溝付)【仕様】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【マグネット部寸法(mm)】約10×約160【主柱取付ねじベース側(mm)】50×58×55