旋盤加工時に使う商品

旋盤加工時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「軍手」「保護メガネ」「デジタルノギス」などの商品を紹介します。

純綿軍手 7ゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
609
税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ純綿軍手 7ゲージ
レビュー:290件のレビュー 平均満足度3.90(290)
【特長】コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
【材質】綿100%【糸本数(本)】5本編
お客様の声
用途: 旋盤にて加工時等満足度: 12ダース分、開けてみて使ったが、ひとつの束は、指先が使う前から穴があいている。目が粗い。
もう一方の束は、やけに大きく指先や手の平部分がもたついて、作業しずらいし、あぶない。
いままで、そんなことはなかったと思うのだが、大分、品質が落ちてる。というか使えない。
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.28(405)
【特長】電動工具による飛来物が発生する作業に。 正面・側面からの飛来物からの保護に! めがねを掛けたままでもOK! プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】正面・側面からの飛来物からの保護に!
【レンズ色】クリア【レンズ】加工無し【仕様】ANSI規格品(Z87.1)【材質】ポリカーボネート【形状】一眼型【色】クリア【質量(g)】44【機能】メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性【JIS規格】規格外
お客様の声
用途: 旋盤加工満足度: 5以前のものは黄ばんでいたが今回のものはちゃんとクリアーでした
これなら使えます
デジタルノギス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウデジタルノギス1台
レビュー:409件のレビュー 平均満足度4.16(409)
【特長】液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。
【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。
【最小表示(mm)】0.01【材質】ステンレス鋼【電源】ボタン電池LR44【使用温度(℃)】0~+40【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01
お客様の声
用途: 旋盤等の加工時満足度: 1目が悪くなってきたのでアナログノギスの代わりに使用。
多少の寸法誤差は許容するつもりだったが、個体差もあるのだろうがこれは酷かった。
ただ置いておいただけなのにいつの間にか原点が5ミリもずれていた。
当然5ミリもずれていては粗びき加工であってもさすがにオシャカ、素直にメーカー品を買っておけばと後悔してる。
エプロン デニム ロープタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエプロン デニム ロープタイプ1枚
レビュー:120件のレビュー 平均満足度3.83(120)
【特長】デニム生地仕様で、ロープで縛ってとめるタイプのエプロンになります。 事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。 作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。
【用途】事務作業、現場作業、梱包作業など
【色】ネイビー【サイズ】フリー【種別】エプロン【タイプ】ロープ【混率(%)】綿100【総丈(cm)】約89.0【下幅(cm)】約64.5【生地】デニム
お客様の声
用途: 旋盤加工時満足度: 3胸ポケットが長すぎてペンや150㎜尺が潜ってしまい取り出しにくくなる。
ALGRID セーフティスニーカー コーコス信岡
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
コーコス信岡ALGRID セーフティスニーカー1足
レビュー:110件のレビュー 平均満足度3.84(110)
【特長】履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品
【用途】普通作業用
【形状】ローカット【種類】セーフティーシューズ【規格】JSAA A種【材質(アッパー)】合成皮革、メッシュ【材質(ソール)】EVA、ラバー(2層)【標準質量(g/片足)】約450(25.5cm)【材質(先芯)】鋼鉄【甲被タイプ】マジックタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: 旋盤加工など満足度: 3軽くて履きやすい。表示より大きい。
タッピングスプレー 難削材向き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー 難削材向き1本(420mL)
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.49(110)
【特長】極圧添加剤配合によりステンレスなどの難削材加工に優れた効果を発揮します。 タップ加工はもちろんドリル・リーマー・ネジ切りなどの加工にも使用でき、工具の磨耗・破損を減少させ、寿命を延ばします。
【用途】ステンレス、アルミ、銅、チタン合金等の難削材の切削加工
【成分】鉱油、添加剤(塩素化合物含む)、噴射剤(LPG)【形状】スプレー【タイプ】塩素系【適合工具】タップ、ドリル、リーマー、ネジ切り【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】250mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旋盤加工満足度: 5発煙、臭いが少なくて使いやすい。切削表面の状態も良い。
用途: 旋盤で加工の時使用満足度: 4いつもモノタロウタッピングスプレーを使って作業してます。価格がもう少し安ければ助かります。
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒1本
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.35(80)
【特長】機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
【用途】食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
【材質】ポリアセタール(POM)【タイプ】丸棒【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 旋盤加工満足度: 5助かりました。
他の取引先が販売を停止してるので困ってました。
MonotaROさんでも取り扱ってくれていて良かった。
TiNコート ストレートドリル TPT
販売価格(税別)
199
税込219
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPTTiNコート ストレートドリル1本
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.37(185)
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】118【表面処理】TiNコーティング【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 旋盤での加工満足度: 4旋盤加工に使っているので、穴精度以外はあらが出ない使い方だと思います。トルクも大きいし、下穴もあるし、ドリルビットとしては好条件だと思っています。その条件の下で使うには、問題のない製品ですし、精度もよく仕上がっています。あえて言うなら、コートなしでもいいので、もっと安くてもいいかな というのがちょっとわがままな希望。コートの効果を実感することがあまりないので。
センタードリル 先端角60° モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウセンタードリル 先端角60°1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.97(32)
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】60【公差】h8
お客様の声
用途: 旋盤加工時に使用満足度: 2刃が直ぐに駄目になりやすく、刃先も折れやすく少し残念、価格が安いので我慢しております!
排熱ダクト付スポットクーラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ排熱ダクト付スポットクーラー1台
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.51(171)
【特長】■■■ ■■■※モデルチェンジしました。後継品は以下です。 ■■■ 注文コード:7771709 ■■■ 品番:M125-1DS ■■■ 「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。
移動に便利なキャスター付き。
排熱を遠ざける排気ダクト搭載。
自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト
サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。
【仕様】ルーバー無【付属品】ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト(最長600mm)【材質】(本体外部)冷間圧延鋼板、(本体上部)ABS【質量(kg)】39【色】(本体外部)白、(本体上部)青【タイプ】首振りなし【首振】なし【電源コード(m)】1.9【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【電源電圧(V)】単相100(50/60Hz共有)【冷却方式】空冷式【運転音(dB)】強冷:65【ドレン方式】タンクへ排出または底面へ排出【定格消費電力(W)(50/60Hz)】(強冷)900/1050、(弱冷)860/1030
(強風)115/155、(弱風)95/135
【冷媒】R410a【除湿量】1.8/2.1×10-3m3/h【タイマー】メカ式【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強冷・強風)1360/1580
(弱冷・弱風)1160/1350
【風量(m3/h)(50/60Hz)】350/400
お客様の声
用途: 旋盤加工時満足度: 4思っていたよりも、冷たい空気がでると思いますした。
セーフティシューズ AZ-51604 TULTEX(タルテックス)
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ AZ-516041足
レビュー:51件のレビュー 平均満足度3.94(51)
【特長】踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。
通気性バツグンのメッシュ素材。
【足幅】3E【形状】ローカット【種類】セーフティーシューズ【材質(アッパー)】合成皮革、ナイロンメッシュ【材質(ソール)】合成ゴム【標準質量(g/片足)】約370(Lサイズ)【機能】通気性【材質(先芯)】鋼鉄【甲被タイプ】スリッポンタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: 旋盤加工用満足度: 5ワンサイズ大きめですが、軽くてとても良かったです。
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)1台
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.53(32)
【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
【測定範囲(mm)】0~10【目量(mm)】0.01【戻り誤差(μm)】3【繰返し精度(μm)】3【シリーズ】2【寸法A(mm)】48.8【寸法D(mm)】17.7【寸法C(mm)】57【目盛仕様】±0~100【寸法I(mm)】7.6【寸法H(Φmm)】52【長針1回転(mm)】1
お客様の声
用途: 旋盤加工時満足度: 12015年9月に購入。
購入してすぐには使用しなかったので、まだ数回しか使用していませんが、落としたり・ぶつけたりしていないのですが、測定接触バーが戻ってきません。
掃除をしたり、油をさしたりしましたが改善せず、バネが悪いのかと思い分解して見ましたが見る限りどこも悪いところが見当たりません。
摺動面にごみが噛んだりする可能性もありますが、今まで工具屋さんで仕入れたモノは同じような使い方をしていましたが、このような事例はありません。
モノタロウさんでの測定具を数回購入させていただきましたが、他の商品も何点かよろしく無い物も有りました。
この度で三度目の不良品?になります。使用して数日なら連絡させて頂いて交換なども考えれますが、
どれも使用回数は少ないのですが、日にちがあまりにもすぎている為、連絡・交換などは出来ないと考え、今回はたまたまハズレにあたったと思い諦めて、次回はそんな事は無いだろうと信じ何度か購入させて頂きましたが、非常に申し訳ありませんが、今後モノタロウさんで測定類は購入を諦めざる負えません。
その他の商品は満足していますので、購入させて頂きます。
マット PVC製 足元タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウマット PVC製 足元タイプ1枚
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.71(51)
【特長】コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
【用途】工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
【厚さ(mm)】10【材質】PVC【加工】両面エンボス【耐熱温度(℃)】60
お客様の声
用途: 旋盤加工時に使用満足度: 5適度なクッション性で長時間の立ち仕事での足の疲労軽減に役立っております。

旋盤加工時に使う商品」に関連する商品一覧

NC旋盤での穴加工に使う商品

NC旋盤での穴加工に使う商品

タッピングスプレー,ストレートドリル