昇降用油圧シリンダー、電動薪割り機の作動油に使うおすすめ商品

昇降用油圧シリンダー、電動薪割り機の作動油に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「作動油」「タービンオイル」「atフルード」などの商品を紹介します。

ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハイドロリックオイル(作動油)
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.59(279)
【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。
【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。
【危険物の品名】油圧作動【成分】鉱油、潤滑油添加剤【タイプ】亜鉛系【危険等級】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険物の類別】4L【適合範囲】非水溶性
お客様の声
用途: 二柱リフト作動油満足度: 5何しろ安くて助かります。いまのところ品質も問題なく、正常に作動しています。
用途: 電動薪割り機の作動油に使います。今は補充ですがそのうち既オイルが汚れたら全交換しようと思います。満足度: 5商品は4Lとちょうど良い容量です。又注ぎ口が付属していますのでいれやすくていいと思います。値段もリーズナブルで結構でした。
用途: 電動薪割機の油圧シリンダ用の作動油。満足度: 5勿体ないのですが、電動薪割機用に使用しております。末永く機械を使用したいので、安価で高級な作動油を購入しましたが、大正解でした。2缶目です。これからも購入したいです。
 缶のあけ口を、栓にするとか、工夫して頂きたいです。
トルクロッドブッシュ ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランドトルクロッドブッシュ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】大型トラックメーカー4社(ふそう、イスズ、日野、UD)殆どの車種をカバー出来ます。 大型トラックの車軸と車体をつなぐという重要部品。 リーフサスペンションにかかる激しい負荷荷重を和らげると共に路面からの衝撃や振動を吸収し快適な乗り心地や運転操作性、輸送品質の向上を実現します。
【パーツNo.】1-51519113、1-51519143、1-86705128、49305-1140、S4930-51140、MC812666、55542-Z2008【主な適合純正品番】1-51519113-0
お客様の声
用途: トルクロッド破損交換満足度: 5純正部品に比較すると、出来悪し、使用性能、同等で問題無しです。価格で満足。
ATF モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウATF
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.53(142)
【特長】DEXRON Ⅲに適応したATFです。
耐腐食性、耐摩耗性、極圧性の性能が高く、温度変化に対して粘度変化が小さいので低温でも始動がスムーズです。また、工業用途にも対応可能です。
【液色】ATF【密度(g/cm3 at15℃)】高度精製鉱物(グループ2)【ベースオイル】DEXRON Ⅲ【危険物の類別】水素処理重パラフィン系石油留分、ヒドロカルビル基置換硫黄、エトキシレートアミン、アルキル化ジフェニルアミン【種類】【危険物の性状】222【粘度指数】-40【GM規格】【流動点(℃)】(40℃)36.3、(100℃)7.0【動粘度(mm2/s)】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【引火点(℃)】158【成分】0.858【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: スキッドローダーの作動油に満足度: 4もとの作動油が赤っぽい色の物でしたので補充するのに購入してみました。1リットル位しか入れてない為何とも言えませんが安価で経済的です。
タービンオイル TRUSCO
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOタービンオイル1本(1L)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】旧通称名 90タービンに使用可能。
高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
【用途】油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
【適合範囲】タービン【危険物の性状】潤滑基油【危険物の品名】ISO VG32【主成分】【粘度】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の類別】1L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 車椅子の昇降用油圧シリンダーの作動油満足度: 5使用量は0.5L程度なので2回分あります。サイズ的には最高です。初めてなので使ってみないとよくわかりませんが、TRUSCOのオイルは色々な種類の物があり、使用機器等をしっかりと書いてあるので、これからも安心して購入していく予定です。

昇降用油圧シリンダー、電動薪割り機の作動油に使う商品」に関連する商品一覧

油圧アタッチメント交換用の商品

油圧アタッチメント交換用の商品

ラチェットハンドル,19.0sq6角ディープソケット