木工作業台に使う商品

木工作業台に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャスター」「ノブスター」「スピードコントローラ」などの商品を紹介します。

プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) Wストッパー付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウプレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) Wストッパー付
レビュー:210件のレビュー 平均満足度4.24(210)
【特長】ニードルベアリング入 車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
【材質(車輪)】自在車W【ブレーキ】付き【車輪タイプ】ゴム【形状】単輪
お客様の声
用途: 木工作業台満足度: 52度目の購入。強度面での不安感もなく、この価格はありがたい。ストッパーの踏みしろがあと5ミリもあれば「踏みやすさ」がさらに向上すると思う。リリース時はOK。
用途: 木工の作業台に使用満足度: 2ゴム臭がかなりきつくひどい頭痛がしました。
室内ではちょっと厳しいですね。
屋外であれば普通に使用できると思います。
ノブスター 黒 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ノブスター 黒
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.71(86)
【特長】用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
【種類】66ナイロン【適合】おねじ【取付部】六角ナット3種【材質(キャップ)】【色】多角形【材質(本体)】66ナイロン
お客様の声
用途: 木工作業台満足度: 5この商品の名前が判らず結構調べました、、好きな長さのボルトをセットできるのが大変便利。肉厚で丈夫そう!
スピードコントローラー 神沢
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神沢スピードコントローラー1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.96(28)
【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
【連続使用時間(分)】15【ヒューズ】100【電圧(V)】30【最大負荷(W)】ガラス管ヒューズ【回転数(%)】1500【電流(A)】0~70
お客様の声
用途: 木工作業台満足度: 5電動鋸・ジグソー・トリマーを取り付けていますがコントローラ取り付けにより作業がスムーズに行えています。
お客様の声
用途: 木工作業台満足度: 4配線方法が解りづらい、図解で具体的な説明が欲しい。

木工作業台に使う商品」に関連する商品一覧

作業台の下敷きに使う商品

作業台の下敷きに使う商品

二段式台車,塗装スタンド 組立不要タイプ