【特長】キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。
日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。
木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。
塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。
刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。
一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
【用途】ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
【乾燥時間(時間)】屋外【危険物の性状】アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤【使用場所】非水溶性【危険等級】屋外木部【危険物の品名】0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)【標準使用量】木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%【成分】Ⅲ【主な用途】危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)【有効成分】約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)【特性】第四類【塗り重ね可能時間(時間)】第二石油類【種別】対応【労働安全衛生法の表示】耐候【RoHS指令(10物質対応)】約12以上(気温20度、湿度65%)【危険物の類別】非水溶性
木目が綺麗に出せるか少し不安でしたが一度塗りでうっすら白くなったかなーくらい、二度塗りで白く木目も浮かあがり丁度いい感じに仕上がりました。
冬場の乾燥は時間がかかりますが、こちらは比較的早くサラサラになるかと思います。
家具が白いと部屋が明るくなって広く感じますね。
少しの量で結構塗装出来るのでまだまだ残っているのですが、無くなったら又リピートします!