【特長】反応硬化形ウレタン樹脂を主体とした塗料用シンナー希釈タイプの内外部用塗料です。
独自のセラミック親水化技術で、優れた低汚染性を発揮します。
一液タイプなので、希釈するだけですぐぬ塗装でき、速乾タイプのため1日に2回塗りができます。
耐光性、耐水性、耐アルカリ性に優れています。
【用途】鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部(FRP、硬質塩ビ)、各種外壁(サイディングボード、コンクリート、モルタルなど)などの新設、塗り替えに
【主成分】鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部、各種外壁【危険等級】屋外用【危険物の類別】耐水、耐アルカリ、速乾【希釈率(%)】ウレタン樹脂【危険物の性状】Ⅲ【主な用途】【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃)【使用場所】第四類【乾燥時間(時間)】第二石油類【特性】【塗装方法/はけ、砂骨ローラー】塗料シンナーA/3~8(塗装1回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3~8(塗装1回目)
【塗装方法/はけ、ウールローラー】塗料シンナーA/5~10(塗装2回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3~8(塗装2回目)【危険物の品名】非水溶性