機械、工作機械の操作に使うおすすめ商品

機械、工作機械の操作に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「軍手」「手袋」「耳栓」などの商品を紹介します。

綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手1ダース(12双)
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.46(401)
【特長】10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
【厚さ】生成【糸本数(本)】薄手【機能】極薄【素材】2【色】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: 機械の操作満足度: 4素手では危険なところに普通に使用できます。毎日、使い捨てにしています
タフレッド アトム
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アトムタフレッド1双
レビュー:132件のレビュー 平均満足度4.46(132)
【特長】フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。
背抜きコーティングなので通気性に優れています。
天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
【厚さ(mm)】1.3
お客様の声
用途: 機械操作や作業時満足度: 4手の小さい私にはとてもうれしいSSサイズです。ピタッと手になじむのでボタン操作や画面へのタッチも不自由なく操作ができます。ゴムの部分は少し薄いので何度か使用すると剥げてきますので交換の目安にしています。
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート
レビュー:253件のレビュー 平均満足度4.33(253)
【特長】ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。
【用途】梱包、運搬、土木、建築、農作業など
お客様の声
用途: NC機械の操作満足度: 4機械に材料をセット後、皮手や軍手の場合、指先がダボ付き、操作パネルを上手く押せなく、一回毎に手袋を脱いで、素手の指で操作してました。しかし、本品は指先に緩みがないので、履いたまま、パネルや電卓を操作出来るので助かります。但し、もう少し生地が厚いと、寒い北海道の冬の鉄工所では良いと思います。
用途: NC機械の操作満足度: 4薄くて、指先までピッタリとフィットしているので、手袋をしたまま、操作パネルのキーを押せる。もう少しだけ、生地を厚くして頂ければ、当方の様な、寒い工場では助かります。
耳栓(イヤープラグ) 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)耳栓(イヤープラグ)
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.55(71)
【特長】高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
【NRR値】イヤープラグ(フォームタイプ)【色】125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
【材質】29【規格】ポリウレタン(PUR)【種別】オレンジ【コード】JIS T8161 EP-1(1種)適合【ケース】なし【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】なし
お客様の声
用途: 昼間の睡眠時。騒音機械使用時。満足度: 5低反発みたいな手ごたえがあり耳の穴のサイズに合わせて変形できますので、どんな方にもフィットすると思います。長時間装着してもまったく痛くなく、快適です。
用途: 電動、エンジンを使う機械を操作時。 勉強のとき集中するとき。満足度: 5今まで使ってきた耳栓のうちで断然いい。イヤーマフなどもあるが、
私は作業の邪魔になったりするため、使うことが限られる。
ただ、手が汚れていると、はずすとき耳栓が汚れてしまうため、
イヤーマフのほうがいい場合がある。
また、2つずつセットで袋に入っているため、汚れにくい。
袋にもミシン目が入っていて破りやすい。
車のダッシュボードや、道具箱に気軽に入れておけて、いつでも使える状態にできる。
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【フレーム】照光式【使用周囲温度(℃)】操作部:IP65(防油形)【汚染度(使用環境)】角(突形)【取付穴径(Φmm)】ねじ端子【定格インパルス耐電圧(kV)】角フレーム【耐振動】AC/DC250【端子ねじ】全電圧式【相対湿度】モメンタリ【保護構造】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格絶縁電圧(V)】AC/DC24【動作方式】-40~+80【保存温度(℃)】LED【機械的耐久性】100以上(DC500Vメガにて)【絶縁抵抗(MΩ)】45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【ボタン形状】-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)【方式】22.3/25.5【耐電圧(V/min)】500万回以上【端子形状】AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
【電気的耐久性】Fuse 15A【トランス】1000A【種類】6【使用電圧(V)】3【短絡保護装置】共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【光源】なし【条件付短絡電流】1200(使用率40%)【開閉頻度(回/時)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【ボタン部寸法(mm)】□24
お客様の声
用途: 制御盤の操作スイッチ満足度: 5小型の制御盤にマグネットを操作するため状態表示も兼ねて照光スイッチを採用した。
操作感はやや力が必要だが、確実性があって良い。明るさは十分で周囲が明るいところでもはっきりわかる。
配線スペースが必要なのがちょっと残念。隣の配線スペースと干渉するところがあり、一部はねじ部の
カバーを外さないといけなかった。
ステアリングジャケット 革タイプ 槌屋ヤック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
槌屋ヤックステアリングジャケット 革タイプ
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.37(43)
【特長】しなやかな風合いでバツグンのフィット感。
既存ゴムリングよりニオイが少なく、装着しやすい新素材(エラストマー)を採用。
高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
【材質】PVC/PU/エラストマー【本体寸法(mm)】460×400×40
お客様の声
用途: ハンドル操作時満足度: 5革としての手触りがありビニール質のものより摩擦があるので手に馴染む感じがあり,ハンドル操作しやすく感じます。
他の方のレビューのとおり 装着は確かに固いですが,私はタイヤレバーを使って比較的すぐにはめられました。素手では取り付け付け困難だと思います。
純綿軍手 エンジ プロフィスト21(王子ゴム)
販売価格(税別)1,3981,538税込
出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
プロフィスト21(王子ゴム)純綿軍手 エンジ1ダース(12双)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.50(2)
【特長】純綿で特厚860g、5本編み。
【用途】建設・土木・農業・工場・その他一般作業
【入数(双)】綿100%【材質】生成【色】12【糸本数(本)】23【全長(cm)】5本編
お客様の声
用途: 機械の操作時満足度: 2質の割りに単価が高い
ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機)
販売価格(税別)24,98027,478税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセット1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
【機能】ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)【直流電圧(V)】419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)【防塵防水性能】LCD、max 4199dgt【付属品】120【RoHS指令(10物質対応)】データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える【表示】400ms【連続使用時間(時間)】IP40【表示更新レート】50±40以下でブザー音【導通(Ω)】対応
お客様の声
用途: 操作盤のメンテナンス満足度: 5細いコード状のクランプは配線が狭いところに大変重宝しています。
ユニクロワイドアングル TRUSCO
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCOユニクロワイドアングル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
【用途】補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
【材質】スチール【表面処理】ユニクロームメッキ仕上げ
お客様の声
用途: 木枠の補強材満足度: 2ビス穴が小さいのでΦ4が入る大きさだと都合がよかった。
耐切創手袋 ニンジャ サーマフォース MCR Safety
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
MCR Safety耐切創手袋 ニンジャ サーマフォース
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【特長】2重構造(内側7ゲージアクリルテリーライナーと外側13ゲージDSMダイニーマ使用)
-50℃の環境でも柔らかさを保ったコーティング。
洗濯可能。
FDA食品用途使用適合品。
細かい作業に適したあらゆる産業に適応した究極の耐切創手袋。
お客様の声
用途: 機械操作時に使用満足度: 3商品自体は良いが価格がもっと安価だといいなだが。
基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ azbil(山武)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
azbil(山武)基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098 バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。) アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。 機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。 EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。
【用途】工作機械、各種産業機械。 圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。 民生用機器、自動車、制御機器。
【接触形式】SPDT
お客様の声
用途: 油圧装置操作スイッチ満足度: 5秋葉原まで見つけに行かなければ成らない所(行ったとしても見付けられたかは怪しい)
こちらのおかげで時間、手間、交通費などを掛けずに済みました。
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.22(37)
【特長】小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
【種類】非照光式
お客様の声
用途: 操作回路に組み込み満足度: 2取り付けのためボタンを外そうと引っ張ったが、固くて取れない。めいっぱい引っ張ったらボタンが壊れてとれた。よくよく見たらねじ込み式…マジか?。個包装ならボタンは外した状態で入れておいてほしかった。
PS3N形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)PS3N形スイッチングパワーサプライ
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】ローコスト、小形軽量、しかも高性能
【仕様】突入電流防止、過電流保護機能、過電圧保護機能付【保存温度(℃)】入・出力端子間:AC2000V/1分間、入力端子と接地端子間:AC2000V/1分間、出力端子と接地端子間:AC500V/1分間【入力周波数(Hz)】-30~75 (ただし、氷結しないこと)【出力電圧可変範囲(%)】100以上、DC500Vメガにて(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温・常湿)【耐電圧】-10~60(ただし、氷結しないこと)【耐衝撃(m/s2)】20~90%RH (但し、結露しないこと)【絶縁抵抗(MΩ)】47~63【使用周囲湿度】200、11ms、6方向各1回【使用周囲温度(℃)】10~55Hz、20m/s2一定、掃引時間1分間、X、Y、Z方向2時間【耐振動】±10(前面、V. ADJボリュームにより調整可)
お客様の声
用途: 立体駐車場操作回路電源満足度: 5耐久性が高い。
床革手袋 甲メリヤス 南村製作所
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
南村製作所床革手袋 甲メリヤス1パック(3双)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.65(17)
【特長】手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
【用途】機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
【材質(甲)】130(1双)【RoHS指令(10物質対応)】綿トリコット【強度】【質量(g)】対応
お客様の声
用途: 軽作業・工作機械操作時満足度: 4軽作業の定番にさせて貰ってます。買い置きを切らすとモノタローさんです。
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
【取付穴径(Φmm)】非照光式【絶縁抵抗(MΩ)】モメンタリ【ボタン形状】キノコ(大形)【ボタン部寸法(mm)】30.5【汚染度(使用環境)】ねじ端子【耐振動】IP65【端子形状】Φ40【定格絶縁電圧(V)】丸リング:樹脂製【端子ねじ】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【保存温度(℃)】AC/DC600【機械的耐久性】丸フレーム【耐電圧(V/min)】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【フレーム】100以上(DC500Vメガーにて)【動作方式】45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【相対湿度】-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)【条件付短絡電流】-40~+80【使用周囲温度(℃)】500万回以上【定格インパルス耐電圧(kV)】AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
【種類】Fuse 15A【電気的耐久性】1000A【短絡保護装置】6【耐衝撃(m/s2)】3【保護構造】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【材質】誤動作:100、耐久性:500【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)
お客様の声
用途: 操作SW満足度: 4準 標準品でしたが 在庫が在り 納期に対応できました。
緊急時に使用させて頂きましたが、価格的に もう少しお安くして頂くと尚良かったです。
Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Moldex(モルデックス)Rockets 再使用可能耳せん1組(2個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.36(11)
【特長】挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
【色】27【規格】エラストマ【NRR値】パープル【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】ANSI S3.19-1974【材質】125/34.3/4.1
250/35.3/4.4
500/36.8/5.1
1000/34.7/3.1
2000/35.5/3.4
3150/40.5/3.7
4000/37.5/3.8
6300/40.3/6.2
8000/44.4/3.8
【ケース】あり
お客様の声
用途: 騒音を伴う機械の操作時満足度: 59個ぐらい、いろいろなこれと似たような形のをいろいろなメーカー種類を買ってみました。
他社メーカーと先端の形状が全く違い、耳の穴にフィットします。
先端が袋状になっており、緑色の部分の穴とつながっているようです。
他社メーカーですとひらひらが3枚付いているだけですが。
棒にひらひらが3枚付いているだけですと、棒の硬さでうまくフィットしないような感じがします。
確かにこの形状なら高いはずです。
確かに3Mのウレタンフォームの完全な防音より劣りますが、ウレタンフォームですと水を含むとどんどん劣化していき、防音性が大幅にダウンしてしまいます。
まだ使い始めたばかりですが長く再利用できそうです。
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)
販売価格(税別)849934税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器)ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
【用途】アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
【耐電圧(V/min)】内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)【絶縁抵抗(GΩ)】Φ12ねじ取付け【極数】1以上(DC500V)【規格】はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)【RoHS指令(10物質対応)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【取付寸法(mm)】1【使用温度範囲(℃)】-25~70【端子形状】UL、C-UL【回路】はんだ【電流容量】AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
【付属品】12×11.2【接触抵抗(mΩ)】【機械的開閉耐久性】30000回以上【製品形状】10000回以上【接点仕様】単極双投【電気的開閉耐久性】3A 125VAC【耐熱性】対応【耐電圧】AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
お客様の声
用途: 精密機械の電源操作満足度: 5大きさ等は思っていた通りの商品でした。強いて言えば、鍵が小さいので、無くさない様、キーホルダーを着けておけば良いと思うくらい。
豚皮内綿マジック FEZACK(コーコス信岡)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FEZACK(コーコス信岡)豚皮内綿マジック
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.91(11)
【特長】手袋内側に綿布を縫い付けることにより、ソフトな肌触りと、ハードな作業でのクッション性を高めた皮手袋です。裏綿布が暑い時には、汗を吸い取り、寒い時には軽防寒の役目も果たします。アテ付です。
お客様の声
用途: 塗装、機械操作満足度: 4製造部門皆で、毎回リピさせていただいてますが、値段がもう少し安くなればなあと希望しています。

機械、工作機械の操作に使う商品」に関連する商品一覧

工作機械、マシンの清掃に使う商品

工作機械、マシンの清掃に使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り