機械のエアーブローに使用する商品

機械のエアーブローに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「チューブ」「エアーガン」などの商品を紹介します。

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボ1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.61(57)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【最高使用圧力(MPa)】エルボ【タイプ】空気、水(条件有)【使用真空圧力(kPa)】1【形状】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用流体】-100
お客様の声
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 5チューブの取外しがスムーズでエアー漏れもなく満足して使用しています。
ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】優れた柔軟性小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適
【長さ(m)】20【最高使用圧力(MPa)】透明【使用流体】0.8(20℃ 65%RH時)【チューブ色】-15~60(不凍)【使用温度範囲(℃)】空気、水【材質(チューブ)】20【チューブ全長(m)】ポリウレタン【色】-100【使用真空圧力(kPa)】透明
お客様の声
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 5エアーを通して、機械の動きに負担にならない柔らかさが有り調子よく使用しています。
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.33(168)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【ノズル口径(Φmm)】G(PF)1/4【材質(本体)】2【最高使用圧力(MPa)】280【ノズルねじ径】G(PF)1/8【接続口】アルミ【ノズルタイプ】212【カプラー接続ねじ径】空気【空気使用量(L/min)】0.6【質量(g)】常圧用カプラー【流体】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: 機械のエアブロー満足度: 2なぜか使用しているガンと比較しても圧力が弱い、お蔵入り。
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンワイ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.72(29)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【使用真空圧力(kPa)】ユニオンワイ【形状】空気、水(条件有)【材質(金属フード)/処理】1【適合チューブ材質】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
【使用流体】標準タイプ【タイプ】0~60(凍結なきこと)【最高使用圧力(MPa)】ポリウレタン・ナイロン等【材質】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用温度範囲(℃)】-100
お客様の声
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 5エアー源を2分配にして使用しています。エアー圧の低下も無く問題なく使用しています。
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン用ロングノズル1本
レビュー:64件のレビュー 平均満足度3.52(64)
【用途】狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
【材質(本体)】3.7【ノズル外径(Φmm)】G(PF)1/8【ノズル口径(Φmm)】スチール【流体】空気【ノズルねじ径】約5.9
お客様の声
用途: 機械のエアブロー満足度: 2取付、長さ、機能等は特に問題ないと思いますが、使用開始から数ヶ月で付け根のところからポッキリ折れました。
2本購入して共にそのような有様でしたので、強度部分をもう少し見直していただけると助かります。
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 4エアー吹きに使用していますが、少し硬さが強く曲げ加工が難しいです。その他は問題有りませんでした。
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
【用途】除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
【取付口】2.1【ノズル口径(Φmm)】(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4【最高使用圧力】0.97MPa
お客様の声
用途: 各種機械類のエアブロー満足度: 510年以上使用しています。プラスチック部分が割れてしまったので、新しく買いました。エアの強弱が調整でき軽量で、取り回しやすいので気にっています。200mmノズルも適度の長さでいいです。

機械のエアーブローに使用する商品」に関連する商品一覧

エアブロー作業に使う商品

エアブロー作業に使う商品

エアーダスターガン 流量調整付,ロングノズル