機械の解体・組み立て作業に使う商品

機械の解体・組み立て作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ボタン電池」「スパナ」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,502件のレビュー 平均満足度4.61(1502)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【質量(g)】マグネット付【光束(Lm)】LED【厚さ(mm)】ABS【幅(mm)】56【電球の種類】47【全長(mm)】215【フック】210(電池含まず)【使用電池】側面/300、先端/5(LED1個)【材質】IP20【全光束(Lm)】側面/3WLED1本、先端/LED5個【連続点灯時間】単三乾電池×3本(別売)【光源】側面/3~4時間、先端/20~25時間【保護等級】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 5この価格でこの明るさは解けもお買い得。マグネットでどこにでも固定できるのが便利
コイン形リチウム電池 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4よく使う電池なのでまとめ買いで割安になりお買い得。
アルカリボタン電池 モノタロウ
販売価格(税別)5965税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウアルカリボタン電池1個
レビュー:313件のレビュー 平均満足度4.44(313)
【特長】低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
【用途】ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
【公称電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4よく使う種類の電池なのでまとめ買いして使えるのが良い。
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウギヤレンチ フレックスヘッド1個
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.16(183)
【特長】ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
【首振り】本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼【ラチェット機構】72【材質】クロームメッキ【表面処理】180【首振角度(°)】5【歯数】あり【送り角度(°)】あり
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4低価格で機能的には同じであり経済的
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セット1セット(3個)
レビュー:284件のレビュー 平均満足度4.62(284)
【特長】ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
【六角軸対辺(mm)】6.35【セット内容】13(軸部分)【長さ(mm)】6.35、9.5、12.7
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4これでラチェットを電動インパクトで使えるので便利
ツールボックス ステンレス モノタロウ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウツールボックス ステンレス1個
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.10(123)
【特長】見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
【付属品】中皿トレー(樹脂製)×1個【材質】バックル:冷延鋼板【材質(本体)】シルバー【色】SUS430+PP
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4大き目の工具や普段よく使う部品の収納に活用
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプ
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.32(75)
【特長】強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
【使用範囲(mm)】145~600【吸着力(N[kgf])】20[2]以内【質量(g)】13(吸着部)【先端径(Φmm)】33
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4よくビスやナットを落とすのですが、これがあれば手の届かないところも簡単にとることができとても便利
マグネット トレイ プラスチック製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウマグネット トレイ プラスチック製
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!プラスチック製なので軽く、色別に分ける事でサイズや種別が管理しやすいです。
【寸法(mm)】ABS【質量(g)】丸形【材質】Φ150【磁力】250【形状】25【深さ(mm)】800ガウス
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 5取り外したボルト・ナットをなくすことがなくヒューマンエラー防止になった。
ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウギアレンチ ショート フレックスヘッド1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.31(55)
【特長】ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
【用途】六角ボルト・ナットの締め付けに
【歯数】あり【材質】あり【送り角度(°)】本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼【ラチェット機構】72【首振り】クロームメッキ【表面処理】180【首振角度(°)】5
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 5低価格であるが機能的には同等の商品でありとても助かります
電動ドリル用ショートソケット(充電工具:18V対応) トップ工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トップ工業電動ドリル用ショートソケット(充電工具:18V対応)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【用途】各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています
【材質】EHS-8・10・12・13・14【トラスコ品番】クロムモリブデン鋼【セット内容】18Vインパクト対応【質量(g)】6.35【差込角(mm)】404-8351【仕様】180
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 4あまり使うことはないのだが、コンパクトで携帯に便利
オートロック グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)オートロック グリL マゼンタ クリアケース1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な 0.8mm 厚ブレードホルダー
【用途】厚物切断用
【トラスコ品番】L型【材質(グリップ)】マゼンタ【規格】813-4872【色】84【適合替刃】エラストマー樹脂【質量(g)】替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル、替刃大 折れ線無し刃
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 5濃いピンク色が鮮やかで、目立つのがとても気に入りました・
ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツール
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スーパーツールギアレンチ(ショートタイプ)1丁
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
【ラチェット機構】あり
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 5狭い場所や力のいらないところではスパナの柄の部分が短いので作業がしやすい
薄手背抜きニトリルゴム手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ薄手背抜きニトリルゴム手袋
レビュー:40件のレビュー 平均満足度3.58(40)
【特長】手のひらにニトリルゴム素材をコーティングしており、フィット感に優れており、耐摩耗性、耐油性に優れています。 薄くて耐久性があり、細かな組立作業などにも適しています。 編み目が細かな13ゲージ編みかつ縫い目のないシームレス加工した手袋です。
【用途】運搬作業、土木・建築作業、農作業など
【基本仕様】13ゲージ、シームレス【材質(掌側)】ニトリルゴム【ゲージ】13
お客様の声
用途: 機械の解体・組み立て作業満足度: 3少しゴアゴア感があるが使い勝手は十分

機械の解体・組み立て作業に使う商品」に関連する商品一覧

足場の組み立て解体作業に使う商品

足場の組み立て解体作業に使う商品

布テープ トラ柄,両口ラチェットレンチ ショート