水槽のCO2バブルカウンターに使うおすすめ商品

水槽のCO2バブルカウンターに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コンテナボックス」「ホース」「チェックバルブ」などの商品を紹介します。

NFボックス モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウNFボックス1個
レビュー:463件のレビュー 平均満足度4.57(463)
【特長】アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
【用途】運搬・保管に
【材質】ポリプロピレン【スタッキング】別売【コンテナ種類】ベタ目【フタ】
お客様の声
用途: 金魚の水槽として満足度: 5高さの高いものを探していたら、丁度良い寸法でした。
金魚もご機嫌です。
ビニールチューブホース アズワン
販売価格(税別)3539税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水槽のエアレーション用満足度: 2硬いので折り曲げの少ない長い距離で使用してます。
きつく曲げると管が潰れるので注意が必要。
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)159175税込
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【最高使用圧力(MPa)】空気【使用真空圧力(kPa)】1【使用流体】-100
お客様の声
用途: 水草水槽のバブルカウンター用満足度: 5商品の写真ではワンタッチ部が貧弱に見えますが、さすがはPISCOです。
しっかりした作りで満足でした。
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオンタイプ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。
容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。
ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
【材質】本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
フィルターカバー:ポリアミド(PA)
お客様の声
用途: 水槽用のco2バブルカウンター満足度: 5水槽のco2バブルカウンターとして購入しました。
耐圧チューブとワンタッチで接続でき、コンパクトに配管をまとまられる。視認性も高いのでバブル数も確認し易い、要望といえばチェックバルブ内蔵とあと気持ち長さが有れば良いと思った。
チェックバルブ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チェックバルブ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.23(22)
【使用温度範囲(℃)】0~0.9【材質(Oリング)】樹脂タイプ【仕様】(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR【材質】ストレート【材質(弁体)】(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ【使用真空圧力(kPa)】0~60【使用圧力範囲(MPa)】空気【使用流体】0.01【材質(スプリング)】NBR【形状】POM【材質(本体)】ステンレス【作動圧力範囲(MPa)】-100
お客様の声
用途: 水槽用のco2バブルカウンターとセットで使用満足度: 5同社製のVFU1-66-25Pとセットで使用しています。
使いやすいですが問題は耐久性でしょうか?
その辺りは使用しながら様子を見ます。
家庭菜園用ビニール イノベックス(ダイオ化成)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノベックス(ダイオ化成)家庭菜園用ビニール1枚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
【用途】トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
【使用目的】保温、育苗、透明ビニールフィルム
お客様の声
用途: 観賞魚水槽の保温満足度: 2機能は良いのだけど、表面に「家庭菜園用ビニール」と等間隔で印刷してあるとは思わず、ここのみ失敗…
考えてた用途に使うのはやめて、印刷どおり家庭菜園で使うことに
プラグ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)7684税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)プラグ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】止め栓
【タイプ】プラグ【形状】空気、水(条件有)【使用真空圧力(kPa)】樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1.0【使用流体】0~60(凍結なきこと)【材質】-100【使用温度範囲(℃)】標準タイプ
お客様の声
用途: アクアリウム水槽満足度: 5耐圧チューブを水槽上部でターンさせるのに、ユニオンワイと組み合わせて利用せています。配回しがスッキリしました。
焼赤玉土 あかぎ園芸
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
あかぎ園芸焼赤玉土
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】硬質赤玉土を高温で焼成。 無菌で粒状が崩れず高級植物に最適。
【仕様】粉抜き良品・乾燥良品
お客様の声
用途: 水槽底土満足度: 5メダカの低床に使用、濁りが少なく粒の崩れが起きにくいので大変いいと思います、焼成なので熱湯消毒の必要がないのもいいです。
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.81(31)
【流量(L/min(ANR))】空気【寸法L5(mm)】0.1~1【寸法M(mm)】ワンタッチ管継手付
低速制御用
【寸法L4(mm)】インラインタイプ【使用圧力範囲(MPa)】1.5【仕様】10【有効断面積(mm2)】-【使用流体】-【種別】-【保証耐圧力(MPa)】-【寸法H1(mm)】1.5【寸法D3(mm)】-【寸法D2(mm)】100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)【寸法H2(mm)】-【パネルカット寸法(mm)】-
お客様の声
用途: 水槽のCO2調整に満足度: 5この価格で微調整可能なこの性能とてもいいです。ただ、取り扱い説明もしくは仕様書があればなおいいです。この分を差し引いてもとても満足でした。
用途: 水槽のCO2に満足度: 5低流微調整ができるスピコンでこの値段は
ありがたい。
プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ユニオンストレート1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
【形状】ユニオンストレート【精度】0~60【材質(樹脂部)】±5% (フルスケール)【RoHS指令(10物質対応)】空気【使用流体】アクリル【目盛角度】PBT【使用温度範囲(℃)】150°【材質(金属フード)/処理】0~0.8【表示圧力範囲(MPa)】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【材質(キャップ)】対応
お客様の声
用途: 水槽 CO2 コントロール満足度: 5ワンタッチで簡単に接続出来て圧力でCO2ボンベの中身の有無が直接的にわかります。

水槽のCO2バブルカウンターに使う商品」に関連する商品一覧

メダカ、観賞魚の水槽に使う商品

メダカ、観賞魚の水槽に使う商品

NFボックス,ホーロー たらい