【特長】[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
【用途】各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
【成分】透明【油性 or 水性】合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)
有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ【危険物の品名】油性【危険物の性状】約40(冬期/約2時間)(20℃)
塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)【危険物の類別】コンクリート、かわら屋根【主な用途】Ⅲ【特性】第四類【タイプ】第二石油類【乾燥時間(分)】油性【色】防水、耐久【危険等級】非水溶性