【特長】EN規格/JIS規格適合の化学防護服です。
縫い目をテープで覆うことにより、ウイルスやダイオキシン、放射性汚染物質などの侵入を防ぎ、より安全に作業できます。
使い捨てです。
ニット製の袖口で、手袋をつけたときの装着感が良好。
袖口・ウエストゴム。
上からも下からも使える2WAYジップファスナー。
【用途】ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。
【EN規格】白【JIS規格】つなぎ【材質】ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート【色】JIS規格【規格】スプレー防護、粉体防護、ミスト防護、静電気防護【機能】JIS T 8115適合:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【生地性能】静電気防止【種別】EN規格適合
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(粒子状放射性汚染物からの防護)
EN14126C微生物による危険有害性からの防護)
ENーS013962-1(化学物質からの防護)
改良していただくと本当にうれしいです。
価格は良心的だと思います。