溶接後のビード取り研削研磨作業に使うおすすめ商品

溶接後のビード取り研削研磨作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グラインダー」「保護メガネ」「スーパーグリーン」などの商品を紹介します。

フレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm1箱(10枚)
レビュー:73件のレビュー 平均満足度3.66(73)
【特長】安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
【用途】一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
【結合剤】ディスクグラインダー【適合】2.8【厚さ(mm)】BF
お客様の声
用途: 金属、溶接ビード研磨(SS材)満足度: 4国産同等品よりも硬く切削速度が劣る。目詰まりも早い。
保護メガネ EE-11 重松製作所
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
重松製作所保護メガネ EE-111個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.15(27)
【特長】スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
【形状】一眼型【規格】マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット【レンズ】ポリカーボネート(レンズ)
ナイロン(フレーム)
ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
【質量(g)】約35【レンズ色】EN 規格認定【材質】クリア【加工】硬化処理【機能】防曇
お客様の声
用途: 溶接ビードのサンダー仕上げの時満足度: 5デザインがいいので気に入っています
再度までシールドされているので安心
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)11,98013,178税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
【用途】各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
【最高使用周速度(m/s[m/min])】二重絶縁【消費電力(W)】レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ【最大出力(W)】単相100【付属品】680【電圧(V)】880【モーター】72[4300]【仕様】単相直巻整流子モーター【砥石寸法(Φmm)穴径】6【砥石寸法(mm)厚さ】15【胴径(Φmm)】56
お客様の声
用途: 溶接ビードの仕上げ作業等満足度: 5日立さんのグラインダーは壊れにくいので、愛用してます。
細径は握りやすく、片手作業もしやすくていいです。
スーパーグリーンμ ニューレジストン
販売価格(税別)4,9985,498税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ニューレジストンスーパーグリーンμ1箱(25枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
【用途】平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
【シリーズ】2【厚さ(mm)】スーパーグリーン
お客様の声
用途: 溶接後のビード取り、研削・研磨作業など満足度: 5今まで使っていた砥石に比べて、柔らかい感じで、表面に馴染む。目詰まりなども殆どしないし、減りも遅いので、値段的には高めであるが、結果的にはお得な買い物であると思う。
エアーディスクグラインダー ベッセル
販売価格(税別)36,98040,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ベッセルエアーディスクグラインダー1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
【用途】金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
【ホース取付口】92.2【質量(kg)】253-7362【使用空気圧力(MPa)】205【排気方向】1.39【適合砥石サイズ】13500【頭部高さ(mm)】0.6【トラスコ品番】0.7【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15【全長(mm)】Rc1/4【空気消費量(m3/min)】側方
お客様の声
用途: 溶接ビードの成形満足度: 5本体重量が思ったより、重い。
研磨するパワーは、凄く良いですね。
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア1枚
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.29(24)
【特長】Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
【用途】バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨
【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600
お客様の声
用途: 塗装・黒皮はがし、ビード研削、荒削り。満足度: 3砥粒のばらつきが大きいようです。
また研削熱のせいか、構造のせいかわかりませんが使用中切れなくなる時間帯が度々あります。
コストパフォーマンスは高いと思いますので、作業内容に応じて使い分けれると割り切れば良いでしょう。
テクノディスクZ イチグチ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イチグチテクノディスクZ1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
【用途】溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。
【直径(Φmm)】125【種別】22.2【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】ジルコニア【適合】ディスクグラインダー(電気・エアー)【砥粒】テクノ【研磨材の構造】125【砥材】ジルコニア【適合材】研磨布【RoHS指令(10物質対応)】22.2【グリーン購入法】11000【内径(Φmm)】ステンレス、鉄【穴径(Φmm)】対応【外径(mm)】適合
お客様の声
用途: 鋼材溶接のビード落とし満足度: 4初期切削性が良く、摩耗が進んだ際の使用感も良いです。
ネジ式研磨布ディスク ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)ネジ式研磨布ディスク
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】各種ビード取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、この一枚にて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目つまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 ワンタッチ脱着。高い安全性。
【用途】鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。
【ねじ径】100【ねじ径(mm)】10【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】1.5【ねじピッチ】ジルコニア【適合材】100【適合ツール】ディスクグラインダー【外径(mm)】13600【直径(Φmm)】M10×P1.5【砥材】鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
お客様の声
用途: 溶接ビートの砥石による粗研削の後仕上げ満足度: 1新しいうちはいいが、使ううち目詰まりしてワークが熱をもつようになる
基布の丈夫さとほつれることによる自生作用のバランスをもっと上げて欲しい
テクノディスク京(KEI) イチグチ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチグチテクノディスク京(KEI)1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
【用途】鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。
【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 溶接のビート仕上げ満足度: 5従来の研磨砥石に比べて、長持ちして研削性が良く時間短縮が出来ました。
利点を顧慮しても少々価格が高めである。
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)4,1984,618税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm1箱(50本)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度3.57(51)
【特長】ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
【用途】ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。
【ベルト長さ(mm)】10【寸法(mm)】330【ベルト幅(mm)】10×330【適合材】セラミック砥粒【基材】綿布【砥材】ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
お客様の声
用途: 自動車板金の溶接ビードの研磨満足度: 4値段は通常より安いし、使用効果は並以上。
大変価格パフォーマンスに優れた良い品物です。
オフセット砥石 モノタロウ
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオフセット砥石1箱(12枚)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.02(64)
【特長】より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
【用途】一般鋼のビード・バリ取りなどに。
【厚さ(mm)】ディスクグラインダー【外径(Φmm)】6【適合材】AWA【砥材】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600【結合剤】P【適合】100【穴径(Φmm)】BF【硬度】一般鋼【最高使用周速度(m/s)】72
お客様の声
用途: 溶接ビート研磨満足度: 5溶接ビート研磨がメインですが、開先を取る等の作業には持って来いです、仕上げ系にはスーパーグリーンΣを主にしようしますが、ラフに削って良い場合は問題無くガンガン削れます!厚みも有り小径になっても然程性能は変わらない様に感じますが、グラインダーの負荷を考慮すると消耗品と割り切り気兼ね無く交換出来ます、しかしDIY用のグラインダーではパワー不足で当たりが強く感じて、削りが弱くなるかもしれません。
スーパーグリーンシグマ ニューレジストン
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニューレジストンスーパーグリーンシグマ1枚
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【特長】この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
【粒度】36【シリーズ】スーパーグリーン【最高使用周速度(m/s[m/min])】72[4300]
お客様の声
用途: 鉄製品・溶接ビート研磨満足度: 5バリバリ使って、持ちもよい方なので気に入ってます。
リコ・ディスクA 理研コランダム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
理研コランダムリコ・ディスクA
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】高研削力を生み出す特殊研磨布を使用。発熱防止加工を施してあります。高負荷研削時においても高い研削力と抜群の耐久力を発揮。独自のフラット設計により面取りがラクラク ロングライフ設計(羽の長さが従来品より33%アップ)。鉄・ステンレス・アルミの面取り、バリ取り、溶接ビードカット、表面処理に最適です。
【用途】鉄に適した設計です。ディスクの磨耗を抑え高いコストパフォーマンスを実現します。
【内径(Φmm)】100【寸法(mm)】15【適合材】100×15【最高回転数(min-1[r.p.m])】12000【外径(mm)】鉄・ステンレス・アルミ【主研磨剤の種類】A
お客様の声
用途: 溶接のビード仕上げ満足度: 5何回か使ってますが扱いやすく価格もお手頃で良いと思います。

溶接後のビード取り研削研磨作業に使う商品」に関連する商品一覧

溶接後の錆止めに使う商品

溶接後の錆止めに使う商品

錆止めスプレー,ジンクスプレー