【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性もよい。
【用途】鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【塗料タイプ】150【主な用途】合成樹脂(エポキシ)【危険物の数量】エポキシ系・亜鉛末重防食スプレー【耐熱温度(℃)】約1.9(1回塗り)【タイプ】鉄、トタン、亜鉛メッキ【危険物の性状】約10(20℃)、約20(冬期)【指触乾燥時間(分)】第四類【成分】0.168L【半硬化乾燥時間(分)】油性【危険物の類別】約20(20℃)、約30(冬期)【油性 or 水性】対応【特性】速乾、防錆【塗り面積(m2)】非水溶性【RoHS指令(10物質対応)】エポキシ