灯油を入れる時に使う商品

灯油を入れる時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電動ポンプ」「ポリタンク」「灯油ポンプ」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:316件のレビュー 平均満足度3.84(316)
【適合容器内径(Φmm)】50【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: 灯油を入れる時満足度: 5電池式の電動の物を使っていましたが、よく止まってしまうのでアナログが一番と思い購入しました。使用してみてアナログのが良かったです。
用途: 灯油を入れる時に使用満足度: 3価格が安かったので購入してみました。
問題なく使用できております。
用途: 灯油 入れ満足度: 2100円均より、柔軟性があってよいと思っていたが
一度も使わないのに、伸縮のところが 切れていた。
愛着のあるモノタロウだが、コレはやめておく
ホームセンターで 買うのがいいかな
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウポリエチレン缶 灯油用1本
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.62(97)
【特長】モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
【材質】ポリエチレン【種類】灯油用(第四類・第ニ石油類)【規格】JIS Z1710合格
お客様の声
用途: 灯油を入れます。満足度: 5他のメーカーと同等品で問題ありません。機会が有ればまた買います。
灯油ポンプ(電動) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(電動)1台
レビュー:321件のレビュー 平均満足度4.15(321)
【特長】ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
【使用液】灯油(JIS-1号灯油)【全長(mm)】約530【ホース長さ(mm)】約550【仕様】電子回路素子/トランジスター・ダイオード【使用温度範囲(℃)】約-5~45【吐出し量(L/min)】約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による)【センサー】赤外フォトインターラプター【適合容器内径(Φmm)】50【使用乾電池】単3乾電池2個(別売)【駆動方式】ポンプ/ダイレクトドライブ方式【主材質】ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
お客様の声
用途: 灯油を入れる時満足度: 5単三電池で動くので、助かります。
ストッパーもしっかりしているので、
かっちりと止まります。
手動より断然、楽です。
用途: 灯油を入れる際に利用満足度: 5とても便利です。北海道の冬には欠かせません。
用途: 灯油を入れます!満足度: 5灯油が入ります!
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ1台
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.02(60)
【特長】お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【タイプ】電動【ねじ径】M28(吐出部)【電源コード(m)】4【ノズル】ガンタイプ【吐出口径(mm)】25【ヒューズ】筒型ヒューズ(4A)【吐出ホース長(m)】1.5
お客様の声
用途: 灯油を入れるのに使います満足度: 5シンプルで壊れにくく金額と費用対効果がすばらしい!
壊れたらまた買います!!
ありがとうございました!
灯油缶 千曲化成
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千曲化成灯油缶1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.10(42)
【特長】JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
【材質】ポリエチレン【種類】灯油用(第四類第ニ石油類)【規格】JIS Z1710合格【肉厚】1.5mm以上【口数】両口【ノズル】なし【使用の目安】日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。【取手】あり
お客様の声
用途: 灯油入れるとき満足度: 5特別不備のない普通の灯油缶です。値段も安いし良い商品だと思います

灯油を入れる時に使う商品」に関連する商品一覧

灯油の小分けに使う商品

灯油の小分けに使う商品

灯油ポンプ(手動),ポリエチレン缶 灯油用