灯油補給に使う商品

灯油補給に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリタンク」「灯油ポンプ」「耐油手袋」などの商品を紹介します。

耐油手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ耐油手袋1双
レビュー:415件のレビュー 平均満足度4.29(415)
【特長】耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
【用途】機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
【RoHS指令(10物質対応)】両手【左右区別】対応
お客様の声
用途: 灯油の補給満足度: 5この価格で購入できて大変満足です。
灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:311件のレビュー 平均満足度3.85(311)
【全長(mm)】50【ホース長さ(mm)】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【使用液】ポリエチレン【吐出し量】約550【材質】約6.5L/分【適合容器内径(Φmm)】灯油【使用方法】約550
お客様の声
用途: 灯油の補給満足度: 4大変満足しています。もっと簡易包装で良いかと思います。
用途: 灯油の補給満足度: 5使用感は問題ないです。
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウポリエチレン缶 灯油用
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.62(97)
【特長】モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
【規格】ポリエチレン【材質】灯油用(第四類・第ニ石油類)【種類】JIS Z1710合格
お客様の声
用途: 灯油の補給に使用満足度: 5高さが低く底面が広いポリタンクを今回購入致しました。
従来のポリタンクですと高さがありガソリンスタンドで給油後は車内助手席など足元へ車載して倒れないよう慎重に運んでおりましたが、購入したポリタンクは高さも程よく底面が広く安定感があるためトランクへ車載しても倒れる心配も少なく安心感がありました。
灯油ポンプ(電動) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(電動)
レビュー:321件のレビュー 平均満足度4.15(321)
【特長】ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
【使用液】灯油(JIS-1号灯油)【全長(mm)】約530【使用乾電池】約550【使用温度範囲(℃)】電子回路素子/トランジスター・ダイオード【駆動方式】約-5~45【適合容器内径(Φmm)】約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による)【主材質】赤外フォトインターラプター【ホース長さ(mm)】50【仕様】単3乾電池2個(別売)【吐出し量(L/min)】ポンプ/ダイレクトドライブ方式【センサー】ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
お客様の声
用途: 灯油補給する時満足度: 3灯油補給は普通にできてますが、止まるとき反応が遅いのか、少し溢れます
用途: 灯油補給満足度: 1蛇腹ホースの根元から灯油が漏れるようになってしまいました。
ワンシーズンもたなかったです。
用途: 灯油の補給満足度: 5必ず自動でストップしてくれます。
単三電池使用なので電池が安い。
この価格なら大満足です。
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【特長】ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
【用途】ポリ缶からのカートリッジへの給油に
【吸込口径(Φmm)】627【全長(mm)】12【使用乾電池】単3×2本(別売・アルカリ専用)【吐出量(L/min)】35
お客様の声
用途: 灯油補給満足度: 5オートストップ 満水警報 などのセンサーがとても重宝
収納ケースがあり液漏れの心配がなく安心して使っています

灯油補給に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリン補給に使う商品

ガソリン補給に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),灯油ポンプ(手動)