点火プラグのギャップ測定に使うおすすめ商品

点火プラグのギャップ測定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「シックネスゲージ」「隙間ゲージ」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性1本(420mL)
レビュー:1,767件のレビュー 平均満足度4.32(1767)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【危険物の品名】ミスト状【タイプ】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の性状】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【成分】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【仕様】油性・シャーシー塗装剤【種別】約200【乾燥時間(分)】【色】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 金属下塗り満足度: 5サビ止め兼、上塗として使用できるのがうれしい所です。塗膜は厚くありませんが、重ね塗りすれば大丈夫です。
シックネスゲージ シンワ測定
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
シンワ測定シックネスゲージ1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.39(66)
【特長】用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
【用途】隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
【硬度】炭素工具鋼(SK6)【厚さ許容差(mm)】HV360~600【材質】0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
お客様の声
用途: 3Dプリンターのギャップ調整用に満足度: 50.1と0.15が使いたくこれを選定しました
上下に0.08と0.15が有りこれ一個で用が済みました
用途: プラグギャップ調整満足度: 5アチャラ物と違い、国内メーカーなので、信頼がおけます。
安心して使えました。
スキマゲージ モノタロウ
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウスキマゲージ1個
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.48(193)
【特長】国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
【用途】自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
【リーフ幅(mm)】SK焼入鋼(SK2~SK5)【硬度】HV420~520【材質】12.7
お客様の声
用途: プラグのギャップ調整満足度: 5問題なく使用しています。
小型でよいのですがもう少し枚数の多いいタイプが良かったと思っています。
用途: 点火プラグのギャップ測定満足度: 5特に問題なく使用しました。草刈り機や発電機用プラグなので,カンでやってるよりはいいかと思い使ってます。
[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ
販売価格(税別)1,9102,101税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【ブレード枚数】0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)【材質】13【エスコ品番】EA725RA-6【測定内容】スチール【リーフ長さ(mm)】100
お客様の声
用途: 点火プラグのギャップ調整用満足度: 50.1刻みで大変使い易い。材質がステンレスならば更に良かった。
スパークプラグゲージ エスコ
販売価格(税別)1,0701,177税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコスパークプラグゲージ1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.14(14)
【特長】インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
【適合範囲(mm)】0.5~2.5
お客様の声
用途: プラグギャップ満足度: 4実際に使うのは(11,13)裏側に表示あるんですね。
用途: プラグの点検やギャップ調整満足度: 5大きさもちょうど良く使いやすい。