無線機修理に使う商品

無線機修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンデンサ」「リレー」「テスター」などの商品を紹介します。

アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
日本ケミコンアルミ電解コンデンサ 105℃品
レビュー:138件のレビュー 平均満足度4.75(138)
【容量許容差(%)】電解コンデンサ【種類】KMG【シリーズ】±20(M)
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 1注文した半分は2日後に到着したが、残り半分はまだ未着である。注文した品物が全部入手するまで半月もかかるとは…。驚き桃の木そのものである。
アナログテスター モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアナログテスター1台
レビュー:127件のレビュー 平均満足度3.85(127)
【付属品】デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)【直流電流(mA)】取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×34×113【材質(カバー)】ABS【仕様】0.5/10/250
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 4小型で持ち運びに便利である。BATT(電池)レンジがあるが不要である。
パワーリレー G2R omron(オムロン)
販売価格(税別)319351税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G2R1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.60(78)
【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
お客様の声
用途: 無線機等の修理満足度: 5性能・機能に問題がないことは当然として、価格・梱包が良好で迅速な発送がなされたため円滑な修理作業ができました。
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)はんだ吸取線1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.68(19)
【特長】はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
【仕様】ロジン:非塩素系(RMA)
お客様の声
用途: 無線機修理時満足度: 4仕事で以前より使っておりますが、吸取り具合もよく、私にはちょうど良い幅、長さです。
用途: 無線機等の修理満足度: 5秋葉原まで出かけることに比べると、迅速・安価に入手できたことは何よりです。
ジャックドライバー エンジニア
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エンジニアジャックドライバー1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
【全長(mm)】樹脂【軸貫通】150【商品構成】専用ドライバー【刃先マグネット】単品【材質(グリップ)】なし【種類】なし
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 5前に使っていた物が摩耗し始めたため購入。ガタがないので回している時にズレることもなく製品を傷つけません。
押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズ ミヤマ電器
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.73(22)
【ボタン形状】非照光式【RoHS指令(10物質対応)】【動作方式】オルタネイト【スイッチ特性】正角型【絶縁抵抗(MΩ)】ハンダ端子【ボタン色】100以上(MIN)/DC500V【絶縁耐圧】20以下(MAX)【種類】AC 1500V 1分間【電流容量】SPST(2P)【端子形状】OFF-ON【接触抵抗(mΩ)】15A125V.AC 10A250V.AC【回路】対応
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 5このタイプのスイッチはモノタロウでしか購入できませんでした。
修理も完了し満足しています。
ロータリボリュームRK097シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)ロータリボリュームRK097シリーズ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.17(6)
【特長】各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
【操作】ホリゾンタル【固定方法】(軸受)ねじ止め
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 2SW付き2軸2連が無く、希望する抵抗値、カーブ特性の物がなかったので、2個購入しSWは諦めて1つに作り変えました。2千円ぐらいでこの程度の仕様の物が買えるといいのですが。
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHLシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHLシリーズ
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】高密度実装に貢献するトッププッシュ、サイドプッシュの2タイプ。
【抵抗値】実装形態/スナップイン【仕様】シャープ【操作】(初期接触)500mΩ max【移動量(mm)】0.25
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 5無線機のPTTスイッチ部分に使われていたタクトスイッチが壊れてしまったので購入しました。
全く同一の物が入手出来たのでとても良かったです。
プッシュスイッチSPPH4シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)プッシュスイッチSPPH4シリーズ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】使いやすさを追求した中型バーチカルタイプ。
【移動量(mm)】バーチカル【作動】最大/0.1A 30V DC【回路数】2.2/3(全移動量)【操作】2±1N【定格】2回路
お客様の声
用途: 無線機の修理満足度: 5SPEAシリーズの代替部品として使用しました。規格上ピン間隔に小さな違いがありましたが、問題なく基板に装着できました。プランジャの長さが少し違いましたが問題なく代替できました。
ミニリレー G6A omron(オムロン)
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内から出荷目安:111日
バリエーション一覧へ
(273種類の商品があります)
お客様の声
用途: 無線機修理満足度: 5このタイプのリレーは海外品も多くあるが、耐久性においてはオムロンが良い。
お客様の声
用途: 無線機修理満足度: 5約30年前の古い無線機を修理するのに必要な部品を探していました。今回、同一部品が入手できて修復完了、大助かりです。
パワーリレー G6C omron(オムロン)
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内から出荷目安:122日
バリエーション一覧へ
(207種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G6C1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
【用途】制御機器の出力用途
お客様の声
用途: 無線機等の修理満足度: 5性能・機能が正常であることは当然として、ピンの折損防止梱包と迅速な発送によって迅速な修理ができました。

無線機修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス