畑の土壌管理に使うおすすめ商品

畑の土壌管理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ストップウォッチ」「ph測定器」「タイマー」などの商品を紹介します。

プログラムタイマーEX リーベックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
リーベックスプログラムタイマーEX1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.78(23)
【特長】電気器具のスイッチを一度セットすれば自動で何回も「入/切」できます。 15分単位で入/切をセットできます。 1.5mのコード付なので手元でセットできて便利。 カバー付だからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れてセットしたダイヤルが動くことを防げます。 トラッキング防止プラグ採用。
【用途】不要な電気を消して節電に・不在時に明りをつけて防犯に・イルミネーションのON/OFFなどに便利。
【最大設定時間】24時間【仕様】時計誤差:±10分(最大)/24時間【材質(本体)】ABS樹脂【質量(g)】290【周波数(Hz)】50/60【消費電力(W)】1【コード長さ(m)】1.5【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】82×80×44【定格入力電圧(V)】AC100【適合機器】ヒーター使用器具 1500W以下(電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
トランス使用器具 750W以下(テレビ、ステレオ、AV器機など)
モーターを使用した器具 400W以下(扇風機、換気扇、ポンプなど)
照明器具 750W以下(蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど)
【タイマー設定誤差】±5分/15分
お客様の声
用途: 作物の灌水管理満足度: 5労力の省力に役立っています。
万田アミノアルファ 万田発酵
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
万田発酵万田アミノアルファ
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
【希釈倍率】1000【材質】尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物【成分(チッソN-リン酸P-カリK)】5-5-5
お客様の声
用途: 花&果実の管理満足度: 5サクランボとみかんと桃の木の根本にジョロで一年間噴霧。果実がどれもスズナリになりました。
土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所
販売価格(税別)
9,898
税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
竹村電機製作所土壌酸湿度測定器1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
【仕様】湿度測定が可能【付属品】携帯用ソフトケース【測定範囲】3.5~7pH【質量(g)】155
お客様の声
用途: 畑、水田等のPH測定満足度: 5土壌測定で土壌改善を実施して連作障害や、施肥方法などの改善で良食味米、おいしくきれいな野菜果物つくりに役立てたい。
防滴大画面ストップウォッチ ドリテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック防滴大画面ストップウォッチ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】水に強い5気圧防水。文字が見やすい大画面表示。滑りにくいラバーグリップ。取り外しできるネックストラップ付。 スプリットタイム計測機能付。時計機能付。カレンダー表示。アラーム機能付。
【防水性】防滴【付属品】電池(CR2032×1個)【材質】ABS【質量(g)】68【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】84×62×22
お客様の声
用途: 畑の潅水管理満足度: 5値段通りの商品で、文字も大きく使いやすかったです。
芝カットパンチ SunGarden
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SunGarden芝カットパンチ1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】膝まで入る幅広ハンドル
足に力が入り、ラクラク踏み込める!
土中深くに水と酸素を!
あなたにもできる!芝生のお手入れ! 踏み固められた芝生に穴をあけ、古い根をカットすることにより土中深くに水・酸素が送り込まれ通気性が良くなり芝生が活性化!踏み固められた土が柔らかくなり、芽の発芽を促すことで青々とした芝生が保てます
【寸法(mm)】840×385×58【材質(本体)】スチール【質量(g)】1660【先端寸法(mm)】高さ70×幅4×厚み20【表面処理】粉体塗装【刃部硬度】約HRC40
お客様の声
用途: 芝生管理満足度: 4穴も開けることができるし根も切ることが出来る。とても気の利いた商品。
デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.09(45)
【特長】便利なデジタル表示の土壌酸度計。 4つの機能が1つに。 バックライト機能付。
【用途】土壌酸度測定に。 地温測定に。 土壌水分測定に。 育成環境の照度測定に。
【トラスコ品番】816-4116【測定範囲】照度(9段階)
土壌水分(5段階)
土壌酸度(14段階)/pH3.5~pH9.0
土壌温度/-9℃~50℃
【質量(g)】約70.5(電池含まず)【使用温度範囲(℃)】5~40【電源】9V電池1個【最小表示】土壌酸度:0.5、土壌温度:±1℃【本体寸法(mm)】122×63×36(プローブ/Φ5×200)【精度】土壌酸度:±0.5、土壌温度:±1℃【測定対象】照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度【電池寿命(連続時間)】12【オートパワーオフ】無操作状態が約4.5分続くと電源が切れます。【バックライト】無操作状態が約1.5分続くとバックライトが消えます。
お客様の声
用途: 畑の土壌管理満足度: 4このひとつ前のレビューをした者ですが、交換してもらったところ、水分/ph共それなりの数値を示しました。 最初の物は壊れていたようです。
確かに表示は荒いですが、素人の私の判断よりは はるかに正確そうなので、値段からしても今のところこれで十分です。

畑の土壌管理に使う商品」に関連する商品一覧

土地、畑の測量に使う商品

土地、畑の測量に使う商品

PU手袋,巻尺 ファイバーガラス製