畑の土壌調査に使うおすすめ商品

畑の土壌調査に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「フェンス」「三脚ヘッド」などの商品を紹介します。

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)
20
税込22
特価
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR
レビュー:260件のレビュー 平均満足度4.67(260)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120
お客様の声
用途: ミニミニユンボを畑で活躍中満足度: 5今回油圧シリンダーに組み込まれているoリングからの作動油漏れの故障でした、oリング取り付け部品内径・外形の寸法を測定しoリング一覧表から該当したものを注文し、翌日には届きました。
鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
AINO(愛農)鳥追いカイト鷹(ポール竿付)1本
レビュー:56件のレビュー 平均満足度3.59(56)
【特長】畑の鳥被害でお困りの方に!
【対象動物】鳥類【材質】ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄【支柱】1M【寸法(高さH×幅W)(cm)】82×180【ポール】約4M
お客様の声
用途: 畑の鳥追い満足度: 4ポール竿の強度がないため、標準の糸の長さ(マニュアルに表示のある長さ)では、強めの風で地面に叩き付けられ回復できなくなる。また、短くするとポール竿にぶつかり鷹の骨組みのカーボンが支柱に折れた。中空のカーボンではなく、海釣りクラスの釣り竿の強度が必要。
スーパーかんたん土起こし鍬 TAKAGI(高儀)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TAKAGI(高儀)スーパーかんたん土起こし鍬1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】てこの原理で簡単に土が耕せる。 硬い土も軽い力でほぐせる。 改良刃で土への差込力アップ! 土切れ・根切れ効果アップ! 4本爪で爪間に土隗の付属低減で作業性アップ!(メーカー5本爪比較)。 スチール製&ジョイント式でアルミ製よりも重いことで土への差込力アップ!
【用途】畝などの土起しに。ジャガイモの掘り起こしにも。
お客様の声
用途: 畑づくり満足度: 1あまり力を入れすぎるともち手のパイプがグニャっと曲がってしまいました。
やはり安物はダメです。
アルミ伸縮門扉 福農産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
福農産業アルミ伸縮門扉1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】開閉時の安定を重視した2輪キャスター。 快適性をサポートするセンターローラー。 左右どちらにもスムーズに開閉できる引き手付き。
【用途】物置・空き地・納屋入り口に。果樹園の出入り口・工事現場・立入禁止区域に。
【高さ(mm)】(ゲート部)1300【寸法(高さH×幅W)(cm)】約160×60~500
お客様の声
用途: 家庭菜園の管理用満足度: 5家庭菜園の出入口管理用として注文しました。
堅牢さと簡易性(頑丈過ぎない」)は理想どうり
で満足しています。
ただ、設置用の金具(クランプ?)が
付属してないので別途調達しなければ
ならないのが、少し面倒でした。
三脚ヘッド タコマン
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タコマン三脚ヘッド1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
【用途】電設・管工事・造園・老木の抜根等
【適合パイプ肉厚(mm)】1.9以上
お客様の声
用途: 畑の抜根満足度: 5単管と組み合わせて使用するが重い、脚取付部を鋼板成形品に変えればかなり軽くなると思う
ワンタッチニップル 住化農業資材
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住化農業資材ワンタッチニップル1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】もう針金・テープは不要!
灌水チューブが抜けない
水もれがない
【用途】灌水チューブ接続用
お客様の声
用途: 畑の家庭菜園満足度: 4畑の家庭菜園に用水路からポンプで大量の散水が出来て重宝しています。
スペリオットRA無洗浄ハンダ エンジニア
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エンジニアスペリオットRA無洗浄ハンダ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
【成分】Sn:60%、Pb:40%【JIS規格】A級【絶縁抵抗(Ω)】2×1013(常態)
2×1012(加湿後)
【融点(℃)】183~190【水溶液抵抗(Ω・cm)】6×104【含有量(wt%)】2.7
無洗浄FLAX
お客様の声
用途: 薄板金属の接合など満足度: 3無洗浄型というので購入してみました。無洗浄なのは楽でいいです。
薄いステンレス板にも母材をよく温めれば、ハンダは母材に乗るのでちょっとリード線を付けるくらいなら、ステン用フラックス付けなくてもOKです。
板金をするならフラックス付けないとうまくいきませんでした。
使用のはんだごては白光FX-600 or junior100W
延長コード20m CAPツール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CAPツール延長コード20m1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】通電が一目でわかるパイロットランプ付! やわらかい!取り回しらくらく! コードの被覆が厚いためやぶれにくい!
【用途】屋内用
【長さ(m)】20【電線仕様】VCT2芯×2.0sq【使用場所】屋内【コンセント個数】3ツ口【電線仕様-芯数】2【コンセント仕様】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 畑の水まき満足度: 5発電機からのポンプ作動に使用しています。安定した電気が得られとてもスムーズです。
草木灰 朝日工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
朝日工業草木灰1袋(500g)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】天然原料100%のアルカリ性肥料です。 ミネラルが豊富なため 作物の品質が向上します。 イモ類等の追肥・じゃがいもの切り口保護に役立ちます。
【成分】チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム・カルシウム・マンガン【質量(g)】500【寸法(幅W×高さH)(mm)】160×260【登録保証】栃木県届出 第947号
お客様の声
用途: 畑のテコ入れに使用満足度: 5とても土になじみよい草木灰だと思います。畑に蒔きました。
草をトルトル アミノ酸 ジョウロでまくだけ安心・簡単除草剤 トップウェル
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トップウェル草をトルトル アミノ酸 ジョウロでまくだけ安心・簡単除草剤1本(500mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】驚くほど草をトルトル、農薬ではない安心・簡単除草剤です。
アミノ酸から作られているので、人やペット・自然にとてもやさしく安全性が高く安心。
また、水でうすめてジョウロまたはスプレーでまくだけなので簡単です。葉から入って根本まで枯らします。植物の葉や茎から吸収されるので土に落ちた薬液に除草効果はありません。根からの吸収はしませんので散布しても木を枯らさず安心です。
散布してから1週間位から徐々に除草効果があらわれ始め、2週間位で雑草は枯れます。住宅地・駐車場・工場敷地内・運動場・空き地・公園・道路・鉄道・墓地・のり面などの非農耕地に使用できます。
一般雑草(一年生+多年生)であれば100倍希釈、一年生雑草のみであれば200~300倍希釈、ササ類・雑かん木類・がんこな雑草は20~50倍希釈で使用してください。
成分:グリホサート・イソプロピルアミン塩液剤・国産植物由来界面活性剤
※100倍で希釈した場合、約50Lの使用量となり目安として、約500m2/150坪使用、200倍で希釈した場合は、約100Lの使用量となり目安として、約1000m2/300坪使用できます。
【用途】除草剤
【成分】グリホサート・イソプロピルアミン塩液剤・国産植物由来界面活性剤
お客様の声
用途: 畑以外の庭満足度: 5他社の商品に比べて安い、簡単、即効性あり、安全性ありと思って、リピートしました。、
全鋼 鋸鎌 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂全鋼 鋸鎌1本
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.33(54)
【特長】ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
【用途】草刈りなどに
【刃長(mm)】約160【柄長さ(mm)】約210【全長(mm)】約350【材質】刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木【質量(g)】90
お客様の声
用途: 畑・花壇の草取り用満足度: 4値段の割には、使いやすく良く切れます。
この値段でしたら、何回も購入してもいいかなと思います。
デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.09(45)
【特長】便利なデジタル表示の土壌酸度計。 4つの機能が1つに。 バックライト機能付。
【用途】土壌酸度測定に。 地温測定に。 土壌水分測定に。 育成環境の照度測定に。
【トラスコ品番】816-4116【測定範囲】照度(9段階)
土壌水分(5段階)
土壌酸度(14段階)/pH3.5~pH9.0
土壌温度/-9℃~50℃
【質量(g)】約70.5(電池含まず)【使用温度範囲(℃)】5~40【電源】9V電池1個【最小表示】土壌酸度:0.5、土壌温度:±1℃【本体寸法(mm)】122×63×36(プローブ/Φ5×200)【精度】土壌酸度:±0.5、土壌温度:±1℃【測定対象】照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度【電池寿命(連続時間)】12【オートパワーオフ】無操作状態が約4.5分続くと電源が切れます。【バックライト】無操作状態が約1.5分続くとバックライトが消えます。
お客様の声
用途: 畑の土壌調査満足度: 1開封した時、表示部に線傷がありましたが、返品するのも面倒なのでそのままにしました。 使用したところ、照度計はそれなりに反応しますが、水分はいつもDRY、phはどこでも7を表示します。 鉢に水をやり かなり濡らしてもDRYのまま。 試しに(つけるな と書いてはありましたが)水につけてもDRY。phも以前、ph計測専用メーターで測った時は色々な数値が出てました。
勿論、キャップは取り、1分以上刺したままにした状態での話です。
なんじゃ こりゃ?てな商品でした。 それとも使い方が悪いのかな?
チューブフィルター 住化農業資材
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住化農業資材チューブフィルター
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】チューブの入口で目詰まりを防ぎます。
目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。
スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。
専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。
裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
お客様の声
用途: 畑の家庭菜園用満足度: 4畑の家庭菜園に用水路からポンプで大量の散水が出来て重宝しています。但し、糸がひと夏でボロボロになってしまいました。
もぐら逃げ逃げ コンパル
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンパルもぐら逃げ逃げ1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.63(8)
【特長】約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
【対象動物】もぐら【材質】ABS樹脂【質量(g)】217【寸法(cm)】H41.5×W6.5×6.5
お客様の声
用途: 庭や畑のモグラ追放満足度: 2点灯と共に音が出ますが、大半は聞き取れないような音です(電池を取り換えても同じ)。
音が通常音で少し離れていても聞き取れる機器では、振動も有り効果が見られますが、大半は聞き取れないため機器に手を触れていても、点灯はされるが振動は無く効果が見られず、設置した機器の横に穴が開けられてしまう。
電池交換のため機器の内部を取り出すと、音も大きくなりますが、機器の中に入れて蓋をするとほとんど聞き取れなくなっています。
音より振動が必要ですが、もっと振動を強くする方法を検討されたい。
無論、モグラの嫌がる振動を研究されていると思われますが、前述のように、音が大きくなると振動が現れ効果が見られることから、音が大きくなることを改善すれば、振動も改善されるのではないでしょうか。
4本購入した中で1本だけが効果を表し、他は音が聞き取れないほどで効果はゼロです。
メッシュフェンス M0 積水樹脂
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
積水樹脂メッシュフェンス M01枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
【材質】SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)【設置寸法・幅(mm)】2000【規格寸法(mm)】タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6【JIS規格】JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉【パネル幅(mm)】1910
お客様の声
用途: 畑のフェンスに使用満足度: 5畑のフェンスに使用しました。組たでが楽で素人でも十分にできます。錆が全く発生していません(約1年経過)。商品(塗装)がしっかりしているとおもいました。フェンスはいつも白く大変満足しています。
カプラー レバー式 オネジ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウカプラー レバー式 オネジ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
【用途】各種配管作業に。
【材質】アルミ【流体】水・油・空気【使用温度範囲(℃)】0~120【定格圧力(MPa)】0.78
お客様の声
用途: 畑の冠水用に満足度: 4今持っているプラスチィックの雄式には合わずさらに雄の買足しが必要です

畑の土壌調査に使う商品」に関連する商品一覧

畑の散水用の商品

畑の散水用の商品

電ドルポンプ ミニ 六角軸,ノズル 散水用